Das hochflexible SmartFLEX Antennenkabel von Good Connections® ist sowohl für den digitalen als auch den analogen Empfang aus dem Kabelnetz geeignet (DVB-T2, DVB-T, DVB-S, DVB-C). Verbinden Sie, se...
Antennenkabel 1,5m sw >75dB AB1Antennen-Verbindungskabel mit Absorber, Koax-Stecker + Koax-Kupplung, mit 2 Ferritkernen, Schirmungsmaß >85dB, zur Übertragung von TV- und Radiosignalen, Blisterverpa...
Schwaiger 110dB Antennenkabel Dieses SCHWAIGER IEC Anschlusskabel ist für höhere Anforderungen bei hochauflösenden Bild- und Tonübertragungen konzipiert. Das Antennenkabel eignet sich bestens für d...
- Anschlusskabel 1,5 m - Schirmung 105 dB - Klasse A+ - IEC(Bu)-IEC(Sti) gerade - Zum Anschluss eines TV- oder Mulitmediagerätes an eine Antennensteckdose - Komplett montiert mit geraden IEC-Stecke...
Antennenkabel 3,5m sw >90dB AB3Antennen-Verbindungskabel mit Absorber, Koax-Stecker + Koax-Kupplung, mit 2 Ferritkernen, Schirmungsmaß >85dB, zur Übertragung von TV- und Radiosignalen, Blisterverpa...
Das celexon IEC TV Antennenkabel ist der ideale Begleiter wenn es darum geht Geräte mit einem Koaxial IEC Stecker Anschluss, wie TV-Receiver, Radios oder Fernsehgeräte mit integriertem Receiver, mi...