Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 
 >  >  >  > Kolbendichtung

  Kolbendichtung  (3.462 Angebote unter 30.943.047 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kolbendichtung“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
☐
Übersicht

"Kolbendichtung"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Kolbendichtung (4 Angebote) 
Kolbendichtung
SFS Group
1435670
€ 7,75*
pro Stück
 
 Stück
HAZET Kolbendichtung 9037N-2-022/2 (10 Angebote) 
Kolbendichtung für 9037N-2 Haftungsausschluss Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen. Bei...
Hazet
9037N-2-022/2
€ 15,78*
pro Stück
 
 Stück
Festo PEFC1-63-TPE-U Kolbendichtung (2 Angebote) 
Festo PEFC1-63-TPE-U Kolbendichtung
Festo
379507
€ 11,48*
pro Stück
 
 Stück
SKF Federnde Kolbendichtung aus Polyurethan LPV 40X29X4.2 (2 Angebote) 
LPV Dichtungen werden in metrischen Größen angeboten. Diese doppeltwirkenden Kolbendichtungen haben einen Gleitring aus Polyurethan und einen O-Federring aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk. Kerben ...
SKF
LPV 40X29X4.2
€ 1,75*
pro Stück
 
 Stück
SKF Kolbendichtung mit Gleitring aus PTFE und O-Federring GH 40X29X4.2-AD1 (2 Angebote) 
GH Dichtungen sind doppeltwirkende Kolbendichtungen mit einem Gleitring aus PTFE und einem O-Federring aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk. Rechteckige Federelemente sind auf Anfrage lieferbar. Reib...
SKF
GH 40X29X4.2-AD1
€ 8,93*
pro Stück
 
 Stück
Kolbendichtung (4 Angebote) 
Kolbendichtung
SFS Group
1435632
€ 18,19*
pro Stück
 
 Stück
SN 25 025X033X05/04 TPU 95, Nutring symmetrisch, Handelsware 67029538 (1 Angebot) 
SN 25 025X033X05/04 TPU 95, Nutring symmetrisch, Abbildung(en) beispielhaft
k.A.
67029538
€ 1,8326*
pro Stück
 
 Stück
Nilfisk ET-Set Kolbendichtung d 2 #301002811 (5 Angebote) 
Nilfisk ET-Set Kolbendichtung d 2 #301002811
Nilfisk-ALTO
301002811
€ 91,38*
pro Stück
 
 Stück
ADVU-12-PA ADVU- 12- PA (338403) KOLBENDICHTUNG (1 Angebot) 
ADVU-12-PA ADVU- 12- PA (338403) KOLBENDICHTUNG
Festo
338403
€ 6,06*
pro Stück
 
 Stück
291SN21-50X60X10 Nutring symmetrisch NBR 90 Shore (1 Angebot) 
291SN21-50X60X10 Nutring symmetrisch NBR 90 Shore - Nutring symmetrisch NBR 90 Shore
Dichtomatik
67189709
€ 2,3169*
pro Stück
 
 Stück
Kärcher 9.751-435.0 Ersatzteile Professional Kolbendichtung complete (3 Angebote) 
Kärcher 9.751-435.0 Ersatzteile Professional Kolbendichtung complete
Kärcher
9.751-435.0
€ 18,11*
pro Stück
 
 Stück
Fein Kolbendichtung Nr. 31305363003 (7 Angebote) 
Kolbendichtung Fabrikat: Fein
Fein
31305363003
€ 60,57*
pro Stück
 
 Stück
Kolbendichtung Art.-Nr. 203951 (1 Angebot) 
Mafell Ersatzteil - Kolbendichtung
Mafell
203951
€ 2,27*
pro Stück
 
 Stück
Nutring NA 150, 12 x 6 x 4 mm Freudenberg-Nr. 84515 (1 Angebot) 
PRODUKTBESCHREIBUNG Merkel Nutring mit asymmetrischem Profil der Dichtlippen. Für Neukonstruktionen empfehlen wir modernere Baureihen. PRODUKTVORTEILE Einfachwirkende Kolbendichtung, vorzugsweise f...
k.A.
1013191
€ 8,94*
pro Stück
 
 Stück
Kolbendichtung (6 Angebote)
KS Tools
150.9258-R009P
€ 4,11*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   231   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Kolbendichtung
^

Die Hydraulik-Kolbendichtung – Dicht ist dicht

In der Antriebstechnik spielen Hydraulik- und Pneumatiksysteme eine wichtige Rolle. Eine Kraftübertragung in Bewegung erfolgt hier in geschlossenen Systemen entweder mittels einer Flüssigkeit oder Druckluft. Leckagen dürfen nicht auftreten, sonst entschwindet die Kraftübertragung. Gerade bei Hydrauliksystemen kommt zum Flüssigkeitsantrieb auch noch eine Schmierung mit einem Arbeitsmedium hinzu, wobei sich diese zwei Stoffe auch nicht mischen dürfen. An beweglichen Elementen des Systems, wie etwa bei den Kolben, ist daher auf eine besondere Dichtigkeit Wert zu legen. Hier sind – im Rahmen der Dichtungstechnik - wegen der Bewegung des Elements überwiegend Rotationsdichtungen mit runden Querschnitten im Einsatz.

Zur Übersicht über diverse Bauweisen

Wie eine Hydraulik-Kolbendichtung funktioniert, kann man sich leicht vorstellen, wenn man weiß, das ein zylindrisch geformter Kolben in einem Zylinder bewegt werden kann, um das Innenvolumen zu verändern. Hierbei kann man sich auch schon ausmalen, dass es je nach Verwendung zwei unterschiedliche Dichtungsarten als Dichtungsringe zwischen Zylinder und Kolben geben muss. Bei Variante eins liegt ein Dichtungsprofil oder auch die Dichtungslippe mit rundem Querschnitt außen um einen stabilen Ring herum, auch „Rimseal“ genannt, der am Kolben befestigt wird, während bei Variante zwei das Dichtungsprofil innen im Ring liegt, auch „Stepseal“ bezeichnet, und zur Befestigung mit der Außenseite in einer Nut am Zylinder vorgesehen ist. Die passende Variante wird also durch das verwendete Kolben-Element bestimmt.

Weitere Eigenschaften

Der Abstand zwischen dem Kolben-Außendurchmesser unda dem Zylinder-Innendurchmesser ergibt die erforderliche Nutbreite, die man abdecken muss. Auch hier gilt wieder wegen der Verformbarkeit des Dichtungsmaterials nicht auf zu kleine Maße zu setzen. Je nach Größe variiert auch der Anpressdruck und der Abrieb am Material.

Die Materialien

Hydraulik-Kolbendichtungen sind vom Material her an Hydraulikflüssigkeiten ebenso ausgerichtet wie an der Art der abzutrennenden Arbeitsmedien im System. Daher bestehen Hydraulik-Kolbendichtungen aus einem festen Ring aus einem Material und einem weicheren runden Dichtungsprofil außen oder innen herum. Die Materialien werden als Dichtungs-Werkstoffe bezeichnet.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.