Die hochwertigen Kombidämpfer Kompakt von Tecnoeka überzeugen durch ihr solides und erlesenes Design mit vollendeter Technologie. Sie bieten maximale Effizienz auf kleinstem Raum und sind daher auc...
Abzugshaube für Doppel-Elektro-Kombidämpfer, Stalgast, GN 1/1 inkl. Dampfkondensator und Abluftgebläse. Marke: FM Industrial. Breite: 790 840 mm, Höhe: 275 mm Farbe: Silber Leistungsart: Elektro, E...
Abzugshaube für Elektro-Kombidämpfer, Stalgast, GN 1/1 inkl. Dampfkondensator und Abluftgebläse. Marke: FM Industrial. Breite: 790 mm, Tiefe: 840 mm, Höhe: 275 mm Material: Edelstahl. Farbe: Silber...
Kompakt Kombidämpfer 4 x 2/3 GN Produktdetails: Ausführung Chromnickelstahl Einschübe: 4 x 2/3 GN Temperaturregler bis 200 °C Zeitschalter 0-120 Min 4 Funktionen: Auftauen / Umluft / kombiniertes G...
Bartscher Kombidämpfer Silversteam-K 6110D |Temperaturbereich bis: 300 °C | Maße: 51,9 x 86,5x 79,2 cm. Gewicht: 75 kg Kombidämpfer Silversteam-K 6110D | Dank des Längseinschubs ist der Silversteam...
Kombidämpfer ClassicCook, 11x GN1/1. Marke: Stalgast. Breite: 790 mm, Tiefe: 860 mm, Höhe: 1100 mm. Innenmaße: Breite innen: 620 mm, Tiefe 405 mm, Höhe innen: 810 mm. GN-Maß: GN 1/1. Blechgröße: GN...
Bartscher Kombidämpfer E 10110RS ++ GesundeZubereitung mit leistungsstarker undintelligenter Ausstattung.Der Kombidämpfer mit intuitiv bedienbarem Reinigungssystem ist mit seinem GN-Quereinschub, d...
Kombidämpfer ClassicCook, 5x GN1/1. Marke: Stalgast. Breite: 790 mm, Tiefe: 860 mm, Höhe: 690 mm. Innenmaße: Breite innen: 620 mm, Tiefe mm, Höhe innen: 410 mm. GN-Maß: GN 1/1 Farbe: Schwarz;Silber...