Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Kombidose

  Kombidose  (6 Angebote unter 30.871.046 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kombidose“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Kombidose"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
ZE Kommunikationstechnik 1-579.23.1.71 Steckdose (1 Angebot) 
Kombidose IAE/UAE 8(6)-TAE 6 F+N - Anschlussdose
ZE Kommunikationstechnik
1-579.23.1.71
€ 24,68*
pro Stück
 
 Stück
ZE Kommunikationstechnik 1-579.12.1.71 Steckdose (1 Angebot) 
IAE/UAE 8(6)-TAE 6 F+N - Wanddose
ZE Kommunikationstechnik
1-579.12.1.71
€ 21,22*
pro Stück
 
 Stück
Rutenbeck 13311201 Steckdose RJ-45 Weiß (17 Angebote) 
UAE/TAE-Anschlussdose, 2-fach, Unterputz, 2 x 6-polig, 2 x 6 Schraubkontakte, mit Spreizkrallen, reinweiß (ähnlich RAL 9010)
Wilhelm Rutenbeck
13311201
€ 7,20*
pro Stück
 
 Stück
ZE Kommunikationstechnik 133 111 01 Steckdose TAE Weiß (1 Angebot) 
133 111 01, Aufputz, reinweiss Zweifach-Dose mit einer Buchse IAE/UAE 8 (6) und einer Buchse TAE 6 F+N universal Zur Aufputzmontage Mit Schraubklemmen Reinweiß (ähnlich RAL 9010) 65 x 80 x 27 mm; 30 g
ZE Kommunikationstechnik
1-579.13.1.71
€ 27,91*
pro Stück
 
 Stück
Rutenbeck 133 111 01 Steckdose TAE Weiß (15 Angebote) 
Diese „Kombidose“ ist kompatibel zu den TAE-Designabdeckungen der Schalterhersteller.
Wilhelm Rutenbeck
133 111 01
€ 5,04*
pro Stück
 
 Stück
Merten Kombidose UAE/TAE (Kat 3), 8(6)-6F+N, weiß (1 Angebot) 
Zum Anschluss eines Telefons und eines analogen oder digitalen Endgerätes über die 8‐polige UAE‐Buchse. Mit Schraubklemmen.
Merten
465707
€ 21,98*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Kombidose
^

Kombidose – UAE/ISDN und TAE in einer Dose

Kombidosen kombinieren TAE und ISDN, DSL oder Netzwerkbuchse in einer Anschlussdose. Sie erhalten die Modelle am Markt in unterschiedlichen Farben und als Aufputz- sowie Unterputz-Variante. Die Zahl der Buchsen beschränkt sich dabei in der Regel auf eine Buchse für TAE und eine Buchse für Westernstecker. Je nach Modell kann der zuletzt genannte Anschluss im RJ-Format für ISDN, Netzwerk oder DSL genutzt werden. Die Verdrahtung der Buchsen der Kombidose erfolgt getrennt und separat.

TAE Buchse

Die TAE Buchse der Kombidose dient zum Anschluss von analogen Telefonen oder Nebenstellengeräten. Im Allgemeinen kann auch bei entsprechendem Anschluss ein NTBA an dieser Buchse angeschlossen werden. Entscheidend für die Möglichkeiten des Anschlusses von Nebenstellengeräten ist die Kodierung der Buchse. Oft handelt es sich bei diesem Telefondosentyp um eine flexible Universalkodierung. Es ist jedoch auch grundsätzlich eine F- oder N-Kodierung möglich.

TAE Kodierungen

  • F - Fernsprechen: Schnurtelefone, Basisstationen von Schnurlostelefonen
  • N - Nicht Fernsprechen: Fax, Modem, Anrufbeantworter, Ruftonsignalgeber und Multifunktionsgeräte
  • U  - Alle Geräte: F- und N-kodierte Hardware kann verwendet werden.

Westernbuchse

Die Kombidose wird meist als ISDN-Analog-Kombidose ausgelegt. Entsprechend handelt es sich bei der Westernbuchse um eine Komponente im RJ-45 Formformat. Die Leistungsfähigkeit ist ebenfalls für den ISDN-Betrieb ausgelegt. Wird die Dose als ISDN-Dose bezeichnet, kann es sein, dass diese nicht voll beschaltet ist. Dies kann die Alternativnutzung verkomplizieren oder vereiteln. Möchten Sie die Westernbuchse beispielsweise für ein Netzwerk nutzen, wählen Sie ein Modell mit UAE-Buchse. Achten Sie trotzdem auf die Beschaltung und Kategorie. Höhere Leistungskategorien als Cat3 sind bei Kombidosen selten. Der Einsatz ist im Bereich der in Europa gängigen BaseT-Netze somit auf die Transfergeschwindigkeit von 10Mbit pro Sekunde beschränkt.

Tipps zur Wahl

  • Möchten Sie mehrere Geräte mit TAE-Anschluss an der Anschlussdose betreiben, benötigen Sie mindestens einen Adapter. In der Regel ist jedoch der Einsatz einer entsprechenden Telefondose mit mehreren integrieren TAE-Buchsen oder gar der Einsatz zusätzlicher TAE Dosen ratsam. Da auch die Kombidose separat zu verdrahten ist, fällt der Installationsaufwand für separate TAE und Netzwerk-/ ISDN-Dose nur wenig höher aus.
  • Benötigen Sie einen hochwertigen Netzwerkanschluss, ist die Kombidose meist wenig geeignet. Möchten Sie diese als Netzwerkdose einsetzen, achten Sie auf Art und Anzahl der Pole. Prüfen Sie, dass es sich um eine UAE-Buchse und nicht eine ISDN-Buchse handelt. In der Regel dürfte bei der Kombidose die UAE mit Cat3 wenig leistungsfähig sein. Für langsame 10BaseT Netzwerke reicht dies für gewöhnlich. Für Netzwerke ab 100 Mbit pro Sekunde und höher ist in der Regel eine Cat5 Dose oder höher zu empfehlen.
  • Achten Sie bei Bedarf bei der ISDN-Buchse auf die Möglichkeit, den Bus zu terminieren. Ist diese nicht vorhanden, können Sie die Terminierung des Busses durch passend geschaltete Widerstände nachrüsten. Bedenken Sie, dass es ohne Terminierung des Busses zu Störungen in der lokalen ISDN-Installation kommen kann.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.