Übersicht | "Kommutierungsdrossel"Überbegriffe |
|  |  |  |  |  |  | Bild | | | | Bestellen |  | |
Kommutierungsdrossel, 1-Ph., UN1(V) 230, Ithmax 1(A)/F1(Hz):15/50, I LN(A)13,5 (7 Angebote) KOMMUT.-DROSSEL F. STROMRICHTER, PHASEN:1, UN1(V):230, ITHMAX 1(A) / F1(HZ):15 /50, I LN (A):13,5, UK(%):4, LN(MH):1,87, TA/ISOKL:40 /B, IP00, ANSCHLUSS:SCHRAUB-/FLACHSTECK- ANSCHLUSS, EN 61558-2-2... |
|
€ 121,28* pro Stück |
| |
Kommutierungsdrossel, 1-Ph., UN1(V) 230, Ithmax 1(A)/F1(Hz):20/50, I LN(A)18 (8 Angebote) KOMMUT.-DROSSEL F. STROMRICHTER, PHASEN:1, UN1(V):230, ITHMAX 1(A) / F1(HZ):20 /50, I LN (A):18, UK(%):2, LN(MH):0,637, TA/ISOKL:40 /B, IP00, ANSCHLUSS:SCHRAUB-/FLACHSTECK- ANSCHLUSS, EN 61558-2-20... |
|
€ 106,86* pro Stück |
| |
Kommutierungsdrossel, 1-Ph., UN1(V) 230, Ithmax 1(A)/F1(Hz):8/50, I LN(A)7,2 (6 Angebote) KOMMUT.-DROSSEL F. STROMRICHTER, PHASEN:1, UN1(V):230, ITHMAX 1(A) / F1(HZ):8 /50, I LN (A):7,2, UK(%):4, LN(MH):3,5, TA/ISOKL:40 /B, IP00, ANSCHLUSS:SCHRAUB-/FLACHSTECK- ANSCHLUSS, EN 61558-2-20 >... |
|
€ 94,51* pro Stück |
| |
Kommutierungsdrossel, 1-Ph., UN1(V) 400, Ithmax 1(A)/F1(Hz):14/50, I LN(A)12,6 (6 Angebote) KOMMUT.-DROSSEL F. STROMRICHTER, PHASEN:1, UN1(V):400, ITHMAX 1(A) / F1(HZ):14 /50, I LN (A):12,6, UK(%):4, LN(MH):3,46, TA/ISOKL:40 /B, IP00, ANSCHLUSS:SCHRAUB-/FLACHSTECK- ANSCHLUSS, EN 61558-2-2... |
|
€ 181,73* pro Stück |
| |
Kommutierungsdrossel, 3-Ph., UN1(V) 400, Ithmax 1(A)/F1(Hz):140/50, I LN(A)126 (7 Angebote) KOMMUT.-DROSSEL F. STROMRICHTER, PHASEN:3, UN1(V):400, ITHMAX 1(A) / F1(HZ):140 /50, I LN (A):126, UK(%):4, LN(MH):0,149, TA/ISOKL:40 /H, IP00, ANSCHLUSS:FLACHANSCHLUSS, EN 61558-2-20 >DROSSEL< Die... |
|
€ 1.545,07* pro Stück |
| |
Kommutierungsdrossel, 3-Ph., UN1(V) 400, Ithmax 1(A)/F1(Hz):16/50, I LN(A)14,4 (7 Angebote) KOMMUT.-DROSSEL F. STROMRICHTER, PHASEN:3, UN1(V):400, ITHMAX 1(A) / F1(HZ):16 /50, I LN (A):14,4, UK(%):4, LN(MH):1,4, TA/ISOKL:40 /B, IP00, ANSCHLUSS:SCHRAUB-ANSCHLUSS, EN 61558-2-20 >DROSSEL< Di... |
|
€ 541,42* pro Stück |
| |
Kommutierungsdrossel, 3-Ph., UN1(V) 400, Ithmax 1(A)/F1(Hz):20/50, I LN(A)18 (7 Angebote) KOMMUT.-DROSSEL F. STROMRICHTER, PHASEN:3, UN1(V):400, ITHMAX 1(A) / F1(HZ):20 /50, I LN (A):18, UK(%):4, LN(MH):1,12, TA/ISOKL:40 /B, IP00, ANSCHLUSS:SCHRAUB-ANSCHLUSS, EN 61558-2-20 >DROSSEL< Die... |
|
€ 581,71* pro Stück |
| |
Kommutierungsdrossel, 3-Ph., UN1(V) 400, Ithmax 1(A)/F1(Hz):25/50, I LN(A)22,5 (6 Angebote) KOMMUT.-DROSSEL F. STROMRICHTER, PHASEN:3, UN1(V):400, ITHMAX 1(A) / F1(HZ):25 /50, I LN (A):22,5, UK(%):4, LN(MH):0,889, TA/ISOKL:40 /B, IP00, ANSCHLUSS:SCHRAUB-ANSCHLUSS, EN 61558-2-20 >DROSSEL<(... |
|
€ 919,87* pro Stück |
| |
Kommutierungsdrossel, 3-Ph., UN1(V) 400, Ithmax 1(A)/F1(Hz):400/50, I LN(A)360 (6 Angebote) KOMMUT.-DROSSEL F. STROMRICHTER, PHASEN:3, UN1(V):400, ITHMAX 1(A) / F1(HZ):400 /50, I LN (A):360, UK(%):4, LN(MH):0,056, TA/ISOKL:40 /H, IP00, ANSCHLUSS:FLACHANSCHLUSS, EN 61558-2-20 >UL/CSA-RECOG... |
|
€ 2.699,48* pro Stück |
| |
Kommutierungsdrossel für Stromrichter 4EP4002-7DS00 (5 Angebote) Kommutierungsdrossel für Stromrichter 4EP4002-7DS00KOMMUT.-DROSSEL F. STROMRICHTER, PHASEN:3, UN1(V):400, ITHMAX 1(A) / F1(HZ):71 /50, I LN (A):63,9, UK(%):4, LN(MH):0,308, TA/ISOKL:40 /B, IP00, AN... |
|
€ 1.347,63* pro Stück |
| |
Netzdrossel 1,9 A , 6,0 W (9 Angebote) MICROMASTER 4 Kommutierungsdrossel 200V-480V 3AC 1,9A Unterbau FSA-3x 5,2MH nicht Unterbau bei V20 Elektrische Drossel SINAMICS Netzdrossel (Unterbaukomponente) für den Kompaktumrichter SINAMICS G1... |
|
€ 82,34* pro Stück |
| |
Netzdrossel 3,4 A , (10 Angebote) MICROMASTER 4 Kommutierungsdrossel 200V-240V 1AC 3,4A Unterbau FSA-9,5MH nicht Unterbau bei V20 Elektrische Drossel SINAMICS Netzdrossel für SINAMICS V20, sowie für den Servo-Umrichter SINAMICS S11... |
|
€ 71,62* pro Stück |
| |
Netzdrossel 186,0 A , 280,0 W (6 Angebote) MICROMASTER 4 Kommutierungsdrossel 200-480V 3AC 186A stand-alone FSF-0,09MH Elektrische Drossel SINAMICS Netzdrossel für den kompakten Frequenzumrichter SINAMICS G120, sowie den MICROMASTER 4. Netz... |
|
€ 383,05* pro Stück |
| |
Netzdrossel 3,5 A , 12,5 W (8 Angebote) MICROMASTER 4 Kommutierungsdrossel 200V-480V 3AC 3,5A Unterbau FSA-3x 3,9MH nicht Unterbau bei V20 Elektrische Drossel SINAMICS Netzdrossel (Unterbaukomponente) für den Kompaktumrichter SINAMICS G1... |
|
€ 104,28* pro Stück |
| |
Netzdrossel 151,0 A , 280,0 W (7 Angebote) MICROMASTER 4 Kommutierungsdrossel 380-600V 3AC 151A stand-alone FSF-0,15MH Elektrische Drossel SINAMICS Netzdrossel für den kompakten Frequenzumrichter SINAMICS G120, sowie den MICROMASTER 4. Netz... |
|
€ 389,17* pro Stück |
| |
 Weitere Informationen zum Thema Kommutierungsdrossel | |  | Kommutierung begrenzen mit der Kommutierungsdrossel
Die Kommutierungsdrossel begrenzt Kurzschlussströme, die zwischen Halbleitern auftreten können. Ihre Aufgabe ist der Schutz von Stromrichtern gegen steile Stromanstiege. In der Regel sind die Drosseln zwischen Stromrichter und Netz zu finden.
Wann ist eine Kommutierungsdrossel ratsam?
Sowohl beim direkten Netzanschluss als auch beim Anschluss über einen Spartransformator ist eine Kommutierungsdrossel empfehlenswert. Im Falle des Spartransformators kann im Allgemeinen die erforderliche Kurzschlussspannung der Drossel um die Kurzschlussspannung des Transformators reduziert werden. Trotzdem sollten bei Installationsplanungen immer gängige Vorschriften und die Anforderungen der Hersteller der Stromrichter beachtet werden, um Fehlfunktionen und Schäden zu vermeiden.
Wann kann auf eine Kommutierungsdrossel verzichtet werden?
Erfolgt der Anschluss des Stromrichters über einen Transformator, kann vielfach auf den Einsatz der Komponente verzichtet werden.
Welchen Effekt haben Kommutierungsdrosseln?
Kommutierungsdrosseln sorgen für eine geringere Welligkeit, für eine Dämpfung der Stromoberwellen und eine Reduzierung des Stromanstiegs während einer Kommutierung.
|
|