Leistungsstarker, robuster Kompressor für einfache, gewerbliche Anwendungen Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand Für Einphasen-Wechselstrom Regelbarer, anwen...
Leistungsstarker, robuster Kompressor für einfache, gewerbliche Anwendungen Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand Für Einphasen-Wechselstrom Regelbarer, anwen...
Der PREBENA VIGON 300 Kompressor ist das leistungsstärkste Modell aus unserer VIGON-Baureihe. Mit einer Ansaugleistung von 300 l/min und einem Behältervolumen von 50 Liter ist dieser Kompressor sow...
Einhell Druckluft-Kompressor TC-AC 270/50/8 50 l 8 bar Kompressor TC-AC 270/50/8 50l-Tank Ölschmierung Bis 8 bar einstellbar Schnellkupplung Großes Manometer Der TC-AC 270/50/8 ist ein vielseitiger...
DER ÖLGESCHMIERTE KOMPRESSOR HC54 VERFÜGT ÜBER EINEN 50 LITER TANK UND MAX. 8 BAR ARBEITSDRUCK. MIT SEINER FAHRVORRICHTUNG LÄSST ER SICH ÜBERALL EINSETZEN.
Scheppach Druckluft-Kompressor HC52DC 50 l 8 bar Druckluft-Kompressor HC52DC Kessel-Inhalt: 50 l Wenn in Werkstatt, Garage oder auf der Baustelle ein Kompressor mit hoher Luftleistung benötigt wird...