Gitterwagen KM, verzinkt, 60 Kg, 830x630 mm, 4 Lenkrollen PU, Bremse vielseitiger Kastenwagen mit Gitterwänden elektrolytisch verzinkt und mit Klarlack überzogen, für hervorragenden Korrosionsschut...
Gitterwagen KM, verzinkt, 60 kg, 830x630 mm, 4 Lenkrollen PU, Bremse, mit Stoßschutz vielseitiger Kastenwagen mit Gitterwänden elektrolytisch verzinkt und mit Klarlack überzogen, für hervorragenden...
Rollbehälter KM Antidiebstahl, 5-seitig mit 1 Tür, LxBxH 720 x 830 x 1840 mm, Stopp Antidiebstahl-Rollbehälter mit Stahlplatte und Gitterwänden, elektrolytisch verzinkt, abschließbar Drahtmaschung:...
Rollbehälter KM Antidiebstahl, 5-seitig, 2 Türen Längsseite, LxBxH 1200 x 800 x 1870 mm, Stopp Antidiebstahl-Rollbehälter mit Stahlplatte und Gitterwänden, elektrolytisch verzinkt, abschließbar Dra...
Rollbehälter KM Antidiebstahl, 5-seitig mit 1 Tür, LxBxH 720 x 830 x 1840 mm Antidiebstahl-Rollbehälter mit Stahlplatte und Gitterwänden, elektrolytisch verzinkt, abschließbar Drahtmaschung: 50 x 5...
Rollbehälter KM mit Holzplatte, 4-seitig, Tür Stirnseite 2-teilig, LxBxH 1200 x 750 x 1700 mm, Stopp Rollbehälter mit robuster Birkenholzplatte und Gitterwänden, elektrolytisch verzinkt geschlossen...
Rollbehälter KM Antidiebstahl, 5-seitig, 2 Türen Längsseite, LxBxH 1200 x 800 x 1870 mm Antidiebstahl-Rollbehälter mit Stahlplatte und Gitterwänden, elektrolytisch verzinkt, abschließbar Drahtmasch...
Rollbehälter KM mit Holzplatte, 4-seitig, Tür Stirnseite 2-teilig, LxBxH 1200 x 750 x 1700 mm Rollbehälter mit robuster Birkenholzplatte und Gitterwänden, elektrolytisch verzinkt geschlossene Versi...
Stahl-Rollbehälter KM 4-seitig, Vorderwand halb klappbar, LxBxH 1200 x 800 x 1800 mm Rollbehälter im Euro-Maß mit Stahlplatte und Gitterwänden, elektrolytisch verzinkt geschlossene Version mit 2 Se...
Stahl-Rollbehälter KM 4-seitig, Vorderwand halb klappbar, LxBxH 1200 x 800 x 1800 mm, Stopp Rollbehälter im Euro-Maß mit Stahlplatte und Gitterwänden, elektrolytisch verzinkt geschlossene Version m...
Gitterwagen - Maße: 115 x 66,5 x 179 cm - Gewicht: 38 kg - Belastungsgewicht: 400 kg Gitterwagen mit 3 Seitenteilen und einer Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten. Einfache Montage ohne Werkzeug. - ...
Gitterwagen - Maße: 115 x 66,5 x 179 cm - Gewicht: 38 kg - Belastungsgewicht: 400 kg Gitterwagen mit 3 Seitenteilen und einer Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten. Einfache Montage ohne Werkzeug. - ...
Gitterwagen, abschließbar Allseitig geschlossen Anwendung Gitterwagen für unterschiedliche Anwendungsbereiche, abschließbar. Ausführung • Mit Vorrichtung für ein Vorhängeschloss (nicht im Lieferumf...
Gitterwagen mit Deckel Anwendung Gitterwagen für unterschiedliche Anwendungsbereiche. Abschließbar. Ausführung • Abmessungen Korb 770 x 570 x 430 mm • 4 Lenkrollen, Durchmesser 100 mm