|  |  |  |  |  |  | Bild | | | | Bestellen |  | |
|
|
€ 3,92* pro Stück |
| |
|
|
€ 12,62* pro Stück |
| |
Kugelkopfbolzen Ø 5,5/13 mm | Stahl S235JR, roh (1 Angebot) Kugelkopfbolzen Ø 5,5/13 mm | Stahl S235JR, roh [ Technische Details ] Stahl S235JR, roh [ Spezifische Details ] Kugelkopfbolzen, unverzinkt und verschweißbar [ weitere Spezifische Details ] Durchm... |
|
€ 1,13* pro Stück |
| |
Kugelkopfbolzen Ø 5,5/16 mm | Stahl S235JR, roh (1 Angebot) Kugelkopfbolzen Ø 5,5/16 mm | Stahl S235JR, roh [ Technische Details ] Stahl S235JR, roh [ Spezifische Details ] Kugelkopfbolzen, unverzinkt und verschweißbar [ weitere Spezifische Details ] Durchm... |
|
€ 1,48* pro Stück |
| |
Kugelkopfbolzen Ø 5,5/19 mm | Stahl S235JR, roh (1 Angebot) Kugelkopfbolzen Ø 5,5/19 mm | Stahl S235JR, roh [ Technische Details ] Stahl S235JR, roh [ Spezifische Details ] Kugelkopfbolzen, unverzinkt und verschweißbar [ weitere Spezifische Details ] Durchm... |
|
€ 1,55* pro Stück |
| |
Kugelkopfbolzen Ø 5/10 mm | Stahl S235JR, roh (1 Angebot) Kugelkopfbolzen Ø 5/10 mm | Stahl S235JR, roh [ Technische Details ] Stahl S235JR, roh [ Spezifische Details ] Kugelkopfbolzen, unverzinkt und verschweißbar [ weitere Spezifische Details ] Durchmes... |
|
€ 0,83* pro Stück |
| |
|
|
€ 3,22* pro Stück |
| |
|
|
€ 2,61* pro Stück |
|
 Weitere Informationen zum Thema Kopfbolzen | |  | Mit Kopfbolzen Beton und Stahl sicher verbinden
Der Kopfbolzen zum Bereich der Verbindungstechnik, was Dübel, Anker und Bolzen betrifft. Der Kopfbolzen wird meistens als Kopfbolzendübel oder Betonanker bezeichnet. Es handelt sich um einen Stahlstift mit pilzförmigen Kopf, der im Stahlverbundbau zur Herstellung einer sicheren Verbindung zwischen Beton und Stahl genutzt wird.
Wirkungsweise und Ausführungen
Aufgrund der Geometrie des Kopfbolzens werden zwischen Stahl und Beton eine gute Kraftübertragung und damit auch ein guter Verbund erzielt. So kann der Kopfbolzen für einen guten Halt gekröpft sein, also bevor er knickt über einen kurzen Versprung aus einem Bauteil besitzen. Ein zusätzliches Fußteil wird über ein Zahnrad aus Kunststoff beim Einschlagen auf Abstand zum Kopf des Bolzens gehalten. Gerade Bolzen können auch einen Teller am Fuß besitzen und dienen dann dem Befestigen von Gittern oder Folien, Stahl, Beton, Lochsteinen, Kalksandstein, Mauerwerk oder Hohlkammerbeton. Eine andere Variante des Kopfbolzens besitzt am Fuß einen Hakendübel und ist damit gut für Abhängungen auf Stahl, Lochstein, Kalksandstein oder Mauerwerk zu befestigen. Eine andere Ausführung besitzt am unteren Ende eine halbe Rohrschelle, womit sich Kabel, Leerrohre und Rohre aus dem Bereich der Wasser- und Heizungstechnik sehr gut sichern lassen.
Das Material, die Maße
Wegen der sicheren Verbindung im Freien bestehen Kopfbolzen häufig aus verzinktem Stahl. Hier ist wegen der Witterungsbeständigkeit und des Korrosionsschutzes zumeist von der Feuerverzinkung des Stahls auszugehen. Ein anderer Werkstoff ist Edelstahl, wie A2/ 50. Von den Maßen her wird die Auswahl nach Durchmesser und Länge in der Regel durch einen Statiker im Bauplan bestimmt.
Zur Befestigungsart
Kopfbolzen werden nicht mehr manuell durch Hämmern befestigt. Vielmehr hat sich hier die Technik auch zu den Elektrogeräten hin weiterentwickelt, so dass z. B. Einzelschuss-Halbautomatik-Geräte mit Stromanschluss oder Akku im Einsatz sind. Die Beladung erfolgt dann allerdings über Kartuschen.
|
|