Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Korkmaschine

  Korkmaschine  (3 Angebote unter 30.871.046 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Korkmaschine“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Korkmaschine"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Westmark Ent- /Verkorker Ah-SO Monopol (1 Angebot) 
Nie wieder zerbröselte Korken! Anwendungshinweis: 1.) Die längere Klinge zwischen den Korken und den Flaschenhals einführen. 2.) Dann beide Klingen wiegend nach unten bewegen bis der Griff des Ah-S...
Westmark
6285556C
€ 24,45*
pro Stück
 
 Stück
Ent- und Verkorker »Ah-So« Monopol Edition (1 Angebot) 
Ent- und Verkorker »Ah-So« Monopol Edition
Westmark
6285336C
€ 21,94*
pro Stück
 
 Stück
Ent- und Verkorker »Ah-So« Monopol Edition, edelmattiert zwei gehärtete (2 Angebote) 
Ent- und Verkorker »Ah-So« Monopol Edition, edelmattiert zwei gehärtete Stahlfedern umfassen den Korken ohne ihn zu beschädigenperfekt für brüchige Korkenmit dekorativer Schutzhüllemit Kapselheber
Westmark
62853380
€ 25,39*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Korkmaschine
^

Verkorker halten Wein, Sekt und andere Getränke frisch

Verkorker sind wichtige Werkzeuge für Hersteller von Wein, Sekt, Spirituosen oder Säften, denn ein sicherer und luftdichter Verschluss schützt die edlen Spezialitäten vor Oxidation und Bakterien. Winzer, Most- und Weinkeltereien sowie Hersteller exklusiver und ökologisch hochwertiger Getränke haben je nach Herstellungsmengen die Wahl zwischen einfachen, handbetriebenen und leistungsstarken, elektrisch betriebenen Verkorkungs-Werkzeugen.

Für den traditionellen Wein- und Sektverschluss

Getränke-Abfüllflaschen werden traditionell mit Naturkorken verschlossen. Das elastische Material lässt sich mit dem Verkorker eng in den Flaschenhals pressen, gewährleistet ideale klimatische Bedingungen für den Wein und ist geschmacksneutral. Ähnliche Eigenschaften wie Naturkorken weisen moderne Kunststoffkorken auf. Für die Verarbeitung natürlicher und synthetischer Korken eignen sich Handverkorker, Geräte mit Fußantrieb sowie elektrisch betriebene Modelle. Ein für kleine Betriebe geeignetes Modell ist der Handverkorker mit einstellbarer Korkhöhe und zwei Hebeln. Er funktioniert sehr einfach und dank der langen Hebel mit geringem Kraftaufwand. Während beim Handverkorker jeder Korken einzeln eingesetzt werden muss, verfügt die Profi-Korkmaschine über ein Magazin für mehrere hundert Korken. Der fußbetriebene Verkorker verschließt ohne Kraftaufwand über tausend Flaschen in der Stunde. Viel Kraft entwickelt der Verkorker für die speziellen Sekt-Korken.

Die Krone unter den Korken: Verkorker für Kronenkorken

Ein praktischer Verschluss für Getränkeflaschen ist der weit verbreitete Kronenkorken. Der einfache, vor allem für Bierflaschen verwendete Verschluss eignet sich auch als leicht zu handhabender Verschluss für Wein- und Mostflaschen. Für die Verarbeitung der Kronenkorken stehen Geräte mit unterschiedlichen Kapazitäten zur Verfügung. Sollen nur kleine Mengen verkorkt werden, bietet sich der Verkorker für den Handbetrieb an. Er ist ähnlich dem Modell für Weinkorken mit zwei langen Hebeln ausgestattet. Der Kronenkorken haftet an einem Magneten und wird durch Betätigung der Hebel fest auf den Flaschenhals gepresst. Auswechselbare Korken-Köpfe erlauben die Verwendung von 26 und 29 Millimeter großen Kronenkorken. Neben verschiedenen Tischmodellen für die kraftsparende Bedienung bieten sich vollautomatische Kronenverkorker mit einer Leistung von bis zu 2500 Flaschen in der Stunde für den professionellen Einsatz an.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.