Schraube, Typ=BN 1061 M3X12MM, Alternative (Alias)=1401211, Head Diameter=5.5 mm, Nennlänge=12 mm, Kopftyp=Schlitz, Material=Polyamid 6.6 (PA6.6), Schraubentyp=Maschine Zylinderkopf, Gewindegrösse=...
Schraube, Typ=BN 1061 M3X16MM, Alternative (Alias)=1401238, Head Diameter=5.5 mm, Nennlänge=16 mm, Kopftyp=Schlitz, Material=Polyamid 6.6 (PA6.6), Schraubentyp=Maschine Zylinderkopf, Gewindegrösse=...
Schraube, Typ=BN 1061 M3X20MM, Alternative (Alias)=1401254, Head Diameter=5.5 mm, Nennlänge=20 mm, Kopftyp=Schlitz, Material=Polyamid 6.6 (PA6.6), Schraubentyp=Maschine Zylinderkopf, Gewindegrösse=...
Schraube, Typ=BN 1061 M3X30MM, Alternative (Alias)=1401270, Head Diameter=5.5 mm, Nennlänge=30 mm, Kopftyp=Schlitz, Material=Polyamid 6.6 (PA6.6), Schraubentyp=Maschine Zylinderkopf, Gewindegrösse=...
Schraube, Typ=BN 1061 M3X8MM, Alternative (Alias)=1401181, Head Diameter=5.5 mm, Nennlänge=8 mm, Kopftyp=Schlitz, Material=Polyamid 6.6 (PA6.6), Schraubentyp=Maschine Zylinderkopf, Gewindegrösse=M3...
Zylinderschraube DIN 84/ISO 1207 Schlitz M3x 8 Polyamid 200 Stück DIN 84 Kunststoff PA Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 8 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppenc...