Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Kunststoffschrauben

  Kunststoffschrauben  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Kunststoffschrauben“
Überbegriffe
ISO 1207
Ersetzt DIN 84
ISO 1580
Ersetzt DIN 85
ISO 2009
Ersetzt DIN 963
ISO 4017
Ersetzt DIN 933
ISO 4762
Ersetzt DIN 912
ISO 7046
Ersetzt DIN 965
ISO 7047
Ersetzt DIN 966
Kunststoffschrauben ohne DIN
Eine Auswahl von Kunststoffschrauben ohne direkte DIN-Zuordnung.
Weitere Informationen zum Thema Kunststoffschrauben
^

Kunststoffschrauben sind robust und sparen Gewicht

In vielen Bereichen ersetzen Kunststoffschrauben als gewichtssparende und korrosionsfreie Alternative herkömmliche Befestigungen aus Metall. Moderne Materialien und eine breite Palette an Formaten ermöglichen zuverlässige und langlebige Verbindungen.

Kunststoffschrauben als interessante Alternative in vielen Anwendungsbereichen

In zahlreichen Bereichen ersetzen Kunststoffschrauben herkömmliche Schrauben aus Stahl oder Messing. Das trifft sowohl auf Befestigungen im Innen- wie im Außenbereich zu. Vor allem die als Maschinenschrauben bekannten Verbindungsschrauben werden vielfach bereits durch Kunststoffschrauben ersetzt. Aber auch gewindeformende Blechschrauben stehen aus Kunststoff zur Verfügung. Als besondere Vorzüge von Kunststoffschrauben gelten
  • ein geringeres Gewicht gegenüber vergleichbaren Schrauben aus Metall
  • Unempfindlichkeit gegen Korrosion
  • höhere Flexibilität des Materials und dadurch starke Verdichtung der Verbindungsöffnung
  • optische Effekte aufgrund beliebiger Farbgebung.

Kunststoffschrauben verbinden Kunststoffe, Metalle und spezielle Materialien

Es erscheint naheliegend, Kunststoffmaterialien mit Kunststoffschrauben zu verbinden. Die Anwendungsmöglichkeiten der modernen Leichtbauschrauben gehen aber weit darüber hinaus. Insbesondere für die Verbindung von speziellen Materialien wie Magnesiumbauteilen bieten sich Kunststoffschrauben an. Darüber hinaus ersetzen Schrauben aus Kunststoff herkömmliche Stahlschrauben in der Elektrotechnik und Elektronik, im Sanitärbereich sowie im Fahrzeug- und Maschinenbau. Kunststoffschrauben stehen mit allen herkömmlichen Schraubköpfen als Kreuz-, Schlitz-, Torx- oder Innensechskantschrauben sowie als Flügel- oder Rändelschrauben und Gewindestifte zur Verfügung.

Moderne Kunststoffschrauben überzeugen durch ihre Eigenschaften

Kunststoffschrauben werden aus robusten Materialien gefertigt. Insbesondere
  • Polyphtalamid,
  • Glasfaser,
  • Polypropylen (PP),
  • Polyvinalidenfluorid (PVDF),
  • Polyamid (PA),
  • kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe (CFK),
  • Polycarbonat (PC) oder
  • Polyetheretherketon (PEEK)
zählen zu den Materialien für die Herstellung von Kunststoffschrauben. Diese Materialien zeichnen sich durch eine hohe Zugfestigkeit und Formstabilität, Langlebigkeit und Elastizität aus. Sie sind unempfindlich gegen Laugen, Säuren und Mineralöle sowie hoch temperaturbestätig.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.