Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: kupplungsschlüssel storz
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  >  > Kupplungsschlüssel

  Kupplungsschlüssel  (40 Angebote unter 30.861.168 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kupplungsschlüssel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Kupplungsschlüssel"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Storz Kupplungsschlüssel Größe B/C, DIN 14822 (10 Angebote) 
Storz-Kupplungsschlüssel
k.A.
7830610312
€ 7,90*
pro Stück
 
 Stück
Kupplungsschlüssel DIN 14822, Typ ABC, Stahl (1 Angebot) 
Aus Stahl, Oberflächen verzinkt, mit schwarzem Kälte-Handschutz. - Typ ABC - Material Stahl
Dönges
20141648
€ 13,79*
pro Stück
 
 Stück
Storz Kupplungsschlüssel Größe A/B/C, DIN 14822 (8 Angebote) 
Storz-Kupplungsschlüssel
k.A.
4053569791236
€ 15,73*
pro Stück
 
 Stück
Kupplungsschlüssel DIN 14822, Typ ABC, Temperguss (1 Angebot) 
Aus Temperguss, rot lackiert. - Typ ABC - Material Temperguss
Dönges
20007942
€ 16,41*
pro Stück
 
 Stück
Kupplungsschlüssel Admi®Key A/B/C (1 Angebot) 
Um C-, B-, A- beziehungsweise Saugschläuche sicher mit einader zu Kuppeln oder zu Entkuppeln ist der Kupplungsschlüssel unverzichtbar. Besonders an Fahrzeugen, Pumpen und Hydranten eine nützliche H...
KLOTZ Technics
1030z-100
€ 13,89*
pro Stück
 
 Stück
BRONZEplus Kupplungsschlüssel A-B-C Ø 14 mm (8 Angebote) 
für Feuerwehr- (Storz-) Kupplungen A - B - C funkenfrei explosionsgeschützt korrosionsbeständig verschleißbeständig Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
KS Tools
963.8205
€ 135,67*
pro Stück
 
 Stück
Kupplungsschluessel Storz GT Gr.ABC (5 Angebote) 
Schlüssel · Norm: DIN 14822 Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht pro Einheit: 0,821kg · Knaggenabstand: 66 / 133mm · Norm: DIN 14822
Teguma
5117050100
€ 23,28*
pro Stück
 
 Stück
KUPPLUNGSSCHLÜSSEL 7035, aus Stahl, mit Kälteschutz, A/B/C, DIN 14822 (1 Angebot) 
KUPPLUNGSSCHLÜSSEL Norm: DIN 14822 Material: Stahl mit Kälteschutz für die Storz-Größen A/B/C
Feldtmann
7035
€ 9,91*
pro Stück
 
 Stück
Kupplungsschlüssel Admi®Key A/B/C mit Kälteschutz (1 Angebot) 
Um C-, B-, A- beziehungsweise Saugschläuche sicher mit einader zu Kuppeln oder zu Entkuppeln ist der Kupplungsschlüssel unverzichtbar. Besonders an Fahrzeugen, Pumpen und Hydranten eine nützliche H...
KLOTZ Technics
1030ze-100
€ 13,50*
pro Stück
 
 Stück
BRONZEplus Kupplungsschlüssel B-C Ø 12 mm (7 Angebote) 
für Feuerwehr- (Storz-) Kupplungen B - C Griff gegen Kälte kunststoffisoliert funkenfrei explosionsgeschützt korrosionsbeständig verschleißbeständig Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
KS Tools
963.8206
€ 31,51*
pro Stück
 
 Stück
Kupplungsschlüssel Admi®Key F mit Kälteschutz (1 Angebot) 
Um C-, B-, A- beziehungsweise Saugschläuche sicher mit einader zu Kuppeln oder zu Entkuppeln ist der Kupplungsschlüssel unverzichtbar. Besonders an Fahrzeugen, Pumpen und Hydranten eine nützliche H...
KLOTZ Technics
1030ze-150
€ 42,60*
pro Stück
 
 Stück
Kupplungsschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 14822, Typ BC (1 Angebot) 
Kupplungsschlüssel ähnlich DIN 14822 zur Betätigung von Storz-Kupplungen. Unsere funkenfreien Werkzeuge werden für den Einsatz in Bereichen empfohlen, in denen brennbare oder leicht entzündliche Dä...
Dönges
7030285S
€ 38,93*
pro Stück
 
 Stück
14822DIN-ABC Kupplungsschlüssel für Feuerwehrarmaturen (5 Angebote) 
Kupplungsschlüssel für Feuerwehrarmaturen Vergütungsstahl, verzinkt. Griff mit Kältehandschutz. Gestempelt: DIN 14822-ABC (bzw. BC)
AMF Andreas Maier
45344
€ 23,32*
pro Stück
 
 Stück
Storz Kupplungsschlüssel ST, Gr. 150/125 (1 Angebot) 
Kupplungsschlüssel
k.A.
71-160148-50
€ 44,12*
pro Stück
 
 Stück
Kupplungsschluessel Storz STA Gr.ABC (5 Angebote) 
Schlüssel · Norm: DIN 14822 Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht pro Einheit: 0,660kg · Knaggenabstand: 66 / 133mm · Norm: DIN 14822
Norres
5117050102
€ 37,54*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Kupplungsschlüssel
^

Kupplungsschlüssel zum professionellen Öffnen und Schließen von Schlauchkupplungen

Der Kupplungsschlüssel wird überall dort eingesetzt, wo Feuerwehrkupplungen geöffnet und geschlossen werden müssen. Vorrangig  bei Feuerwehren aber auch im Agrar- und Industriebereich, wo Zu- und Ableitungen über verbundene Schlauchelemente gestellt werden. Der Kupplungsschlüssel muss immer als Paar vorhanden sein, da an jeder Kupplungsseite ein Schlüssel zur Anwendung kommt.

Die Größe von Kupplungsschlüsseln

Damit der Kupplungsschlüssel richtig eingesetzt werden kann, muss er zur Schlauchkupplung passen. Hierbei geht es vor allem um die Größe. Es werden unterschiedliche Varianten angeboten. Die am häufigsten Genutzte ist die Größe ABC, mit dieser kann an Schläuchen der Kategorie A, B und C gearbeitet werden. Eine weitere verfügbare Größe ist BC diese ermöglicht den Einsatz an A Schlauchkupplungen nicht.

Das Material

Damit bei der Kraftübertragung keine Beschädigung des Kupplungsschlüssels erfolgt, muss dieser aus einem massiven Material bestehen. Griff und Maul sollten durchgängig aus einem Stück gefertigt sein, damit genügend Kraft auf die Kupplung gesetzt werden kann. Besonders günstig ist Aluminiumguss. Diese Schlüssel sind sehr stabil und zudem leicht. Achten Sie in Bereichen, in denen Explosionsgefahr besteht oder brennbare Stoffe vorhanden sind, dass der Kupplungsschlüssel legiert ist und als nichtfunkenreißend deklariert ist.

Griffige Kupplungsschlüssel

Damit bei der Kräfteübertragung und der Anwendung des Kupplungsschlüssels guter Halt gegeben ist, sind gummi- oder plastiküberzogene Griffe vorteilhaft. Diese bieten selbst bei verschmutzten Händen mehr Halt. Außerdem sollte der Griff ausreichend lang sein, um die Hebelwirkung optimal auszunutzen und auch mit Feuerschutzhandschuhen noch richtig zugreifen zu können.

Kombinationen

Viele Kupplungsschlüssel bieten zusätzliche Funktionalitäten an. Beispielsweise können sie zur Öffnung von Kanistern eingesetzt werden. Auch eine Kombination mit einem Gashahnschieber lassen sie mit einem Werkzeug ein größeres Einsatzspektrum abdecken.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.