Briefhülle 3000. Außenliegende Seitenklappen. Format des Umschlages: C6/5. Größe (B x H): 229 x 114 mm. Farbe: weiß. Ausführung: mit gummierter Klappe, Fenster und Innendruck. Werkstoff: Papier. Fl...
Kuvertierumschlag. Größe: 229 x 114 mm (B x H). Offset weiß mit Innendruck. Nassklebend. Mit Fenster. Papiergewicht: 75 g/m². Außenliegende Seitenklappen.
MAILmedia Briefumschlag Kuvermatic C6/5, 114 x 229 mm --------------- Für den Markt: D / L / A ------------------ Offset weiß, 80 g/qm, mit Fenster links, Nassklebung, ISK (innenliegende Seitenklap...
Kuvertierhüllen DIN C6/5 mit Fenster, Sicherheitsinnendruck. Die Umschläge sind innen mit einem Zahlenwirrwarr bedruckt. Durch diesen Druck ist es unmöglich Texte oder Grafiken durch das Umschlagpa...
MAILmedia Briefumschlag Kuvermatic C6/5, 114 x 229 mm --------------- Für den Markt: D / L / A ------------------ Offset weiß, 80 g/qm, mit Fenster links, Nassklebung, ASK (außenliegende Seitenklap...
MAILmedia Briefumschlag Kuvermatic C6/5, 114 x 229 mm ------------- Für den Markt: D / L / A --------------------- Offset weß, 75 g/qm, mit Fenster links, Nassklebung, ISK (innenliegende Seitenklap...
MAILmedia Briefumschlag Kuvermatic flat C6/5, 114 x 229 mm --------------- Für den Markt: D / L / A ------------------ Offset weiß, 75 g/qm, mit Fenster links, Nassklebung, ISK (innenliegende Seite...
Briefhülle 3000. Außenliegende Seitenklappen. Format des Umschlages: C6/5. Größe (B x H): 229 x 114 mm. Farbe: grau. Ausführung: mit gummierter Klappe und Fenster. Werkstoff: Recycling-Papier. Fläc...
Briefumschlag Kuvermatic®, Format Umschlag C6/C5, mit Innendruck ja, Umschlag-Verschluss Excellente Kuvertierhüllen-Serie mit außergewöhnlichen guten Laufeigenschaften auf allen Kuvertiermaschinen....
Kuvertierumschläge DIN C6/5 Format: DIN C6/5 (114 x 229 mm) - DIN lang+ Fenster: mit Anschriftenfenster Papierfarbe: weiß Papiergewicht: 80 g/m² Umschlaggewicht: ca. 5,0 g Innendruck: grauer Fläche...