uniTEC Läutewerk, zweispulig, weiß Spannungsversorgung: Trafobetrieb 8 Volt / 1 Ampere, Lautstärke: 80 dB (31017) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
Grothe 24071 Läutewerk 8 V (max) 85 dBA Grau,Silber Dosenwecker LTW 101A Lautstärke ca 85 dB (A) Betriebsspannung 8 V/AC Mechanische Läutewerke zeichnen sich durch das exzellente Klangverhalten aus...
Heidemann 70036 Läutewerk 8 V (max) 82 dBA Chrom Läutewerk Underdome Klang verstellbar Mittels Stellschraube auf dem Gehäusedeckel können Sie den Klang des Läutewerks einstellen. Anschluss nur an K...
Für Unterputzmontage, mit viereckiger weißer Abdeckkappe. Lieferung erfolgt ohne UP-Dose. 8 V AC bei 5 Ohm für UPDose 60 mm Ø, Einbautiefe: 37 mm - Ca. 84 dB(A) – 820 mA
Mechanische Läutewerke von Grothe zeichnen sich durch das exzellente Klangverhalten aus. Vorteil im Wohnbereich gegenüber dem klassischen Zweiklang-Gong ist, dass die Tonerzeugung so lange anhält, ...
Für Aufputzmontage; Gehäuse weiß - Trafo 220 V/3-8 V AC nach EN 60742. - Mit Anschlußmöglichkeit für zusätzliches Läutewerk oder elektrischen Türöffner (bis 700 mA). 70 mm Flachschale - Ca. 82 dB(A)
Klein-Läutewerk 8-12VAC LTW 4477A 8-12V ACDas mechanische Kleinläutewerk LTW 4477A mit Schallmeischale von Grothe zeichnet sich durch sein exzellentes Klangverhalten aus. Die Form der Schallmeischa...