Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Läutewerk 8VAC 70dB IP20 Kst ws UP Schnellschl 0,04A SG8518-12VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Läutewerk 8VAC 70dB IP20 Kst ws UP Schnellschl 0,04A
Läutewerk 8VAC 70dB IP20 Kst ws UP Schnellschl 0,04A
Artikel-Nr.:
     262-B502A14
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     24012
EAN/GTIN:
     4011459240127
Suchbegriffe:
Läutewerk
Läutwerk
Schallgeber
Summerelement
Läutewerk 8VAC 70dB IP20 Kst ws UP Schnellschl 0,04A SG8518-12VAC
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
weiß
Lautstärke:
70 dB dB
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
8 V V
Schutzart (IP):
IP20
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.04 A A
Tonart:
Schnellschlag
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: akustischer Signalgeber, läutewerk 12v, läutewerk, läutewerk grothe, Klingel, Signalgeber, Signalgerät, Signalwecker, Wecker
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 21,40*
€ 28,38*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,70*
€ 28,63*
€ 5,46*
ab € 21,72*
€ 28,88*
3 Tage
4
€ 6,40*
ab € 23,01*
€ 30,34*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 23,18*
€ 30,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
24017
ab € 26,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.