Löt Reduzierstück - Lötfittings mit Reduzierwirkung
Diese
Lötfittings bieten eine Reduzierwirkung. Sie sind als Anschluss- oder
T-Stücke erhältlich. Die Reduzierstücke führen eine Leitung in ein Rohr mit kleinerem Durchmesser weiter. Sie eignen sich für die Versorgung eines Teilbereiches oder Verbrauchers.
Löt Reduzierstücke im Überblick
Das Löt Reduzierstück ist ein
Fitting für professionelle Anlagen zum Warmwasser- und Trinkwassertransport, die Kältetechnik und Labore. Als Verbindungselement bietet es
- zwei oder mehrere Anschlüsse,
- mit unterschiedlichen Maßen und
- Materialien.
Die Besonderheit dieses Fittings ist seine Reduzierwirkung. Es führt eine eingehende Leitung in eine Leitung mit kleinerem Durchmesser weiter. Die meisten Reduzierstücke bieten einen oder zwei große Anschlüsse und einen kleinen Anschluss. In der Grundvariante führt der große zum kleinen Anschluss. Die Lötfittings mit drei Öffnungen sind meist T-Stücke. Die beiden großen Anschlüsse stehen sich gegenüber, die Reduzierung findet im dritten, rechtwinklig abführenden Anschluss statt. Die Reduzierstücke werden aus Kupfer oder Messing gefertigt.
Auswahltipps für Löt Reduzierstücke
Die Löt Reduzierstücke unterscheiden sich in diesen technischen Merkmalen:
- Maß und Anzahl der Anschlüsse,
- Länge und
- Beständigkeiten.
Für die Auswahl sind die herrschenden Drücke, Temperaturen und Schwankungen der Werte entscheidend. Ihnen gegenüber stehen die individuellen Beständigkeiten des Reduzierstückes. Einige Fittings sind resistenter gegen korrosive Einwirkungen oder halten sehr hohem Druck stand. Die Länge des Reduzierstückes sollte dem Abstand zwischen den zu verbindenden Leitungen entsprechen. Eine Materialtreue von Rohr- und Fittingwerkstoff ist für eine dauerhafte, dichte Verbindung empfehlenswert.
Weitere Lötfittings für die professionelle Verwendung
Die Löt Reduzierstücke werden für die unlösbare Verbindung kleinerer Rohre eingesetzt. Für Leitungen mit einer Wanddicke für über 1,5 Millimetern wird das Verschweißen empfohlen. Die Reduzierstücke sind eine Variante der Lötfittings. Eine nicht lösbare Verbindung mit gleichen Anschlussgrößen erzeugen die
Löt Muffen. Sie werden auch mit einem lötbaren und einem verschraubbaren Anschluss angeboten. Fittings mit drei Anschlüssen sind T-Stücke, ein Verbindungselement für vier Leitungen ist das X-Stück beziehungsweise die Kreuzung. Mit
Löt Winkelstücken werden Rohre in einem definierten Winkel umgelenkt.