Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Löt T-Stück

  Löt T-Stück  (232 Angebote unter 28.279.815 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Löt T-Stück“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Löt T-Stück"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
CU T-Stück 12x15x12 (1 Angebot) 
T-Stück, allseitig mit Lötanschluss, aus Cu-DHP, entspricht EN 1254-1, geprüft nach DVGW GW 8 12x15x12
SANHA
15130121512
ab € 57,55*
pro 10 Stück
 
 Beutel
CU T-Stück 18x6x18 (1 Angebot) 
T-Stück, allseitig mit Lötanschluss, aus Cu-DHP, entspricht EN 1254-1, geprüft nach DVGW GW 8 18x6x18
SANHA
1513018618
ab € 84,38*
pro 10 Stück
 
 Beutel
Löt-T-Stück | Ø 15 mm | 3 Muffen | Kupfer | 10 Stück (2 Angebote) 
Löt-T-Stück • Kupfer • 3 Muffen • 15 mm • 10 Stück CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechter Montage, eine...
CORNAT
T563015
ab € 4,15*
pro 10 Stück
 
 Beutel
CU T-Stück 15x6x15 (1 Angebot) 
T-Stück, allseitig mit Lötanschluss, aus Cu-DHP, entspricht EN 1254-1, geprüft nach DVGW GW 8 15x6x15
SANHA
1513015615
ab € 76,80*
pro 10 Stück
 
 Beutel
CU T-Stück 22x6x22 (1 Angebot) 
T-Stück, allseitig mit Lötanschluss, aus Cu-DHP, entspricht EN 1254-1, geprüft nach DVGW GW 8 22x6x22
SANHA
1513022622
ab € 124,63*
pro 10 Stück
 
 Beutel
Löt-T-Stück | Ø 18 mm | 3 Muffen | Kupfer | 10 Stück (2 Angebote) 
Löt-T-Stück • Kupfer • 3 Muffen • 18 mm • 10 Stück CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechter Montage, eine...
CORNAT
T563018
ab € 7,66*
pro 10 Stück
 
 Beutel
Löt-T-Stück | Ø 28 mm | Ø 22 mm | 3 Muffen | 1 reduzierter Abgang | Kupfer (1 Angebot) 
Löt-T-Stück • Kupfer • 3 Muffen • 1 reduzierter Abgang, 22 mm • 28 mm CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgere...
CORNAT
T51302822
ab € 12,211*
pro 5 Stück
 
 Packung
Press T-Stück 15mm (10) (1 Angebot) 
Press-T-Stück • Kupfer • 3 Muffen, 15 mm • 10 Stück CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechter Montage, ein...
CORNAT
TP653015B
ab € 34,35*
pro Beutel
 
 Beutel
Press-T-Stück | Kupfer | Mit 3 Muffen | Ø 15 mm (1 Angebot) 
Press-T-Stück • Kupfer • Mit 3 Muffen • 15 mm CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechter Montage, eine sich...
CORNAT
T653015B
ab € 36,002*
pro 10 Stück
 
 Packung
Press-T-Stück | Kupfer | Mit 3 Muffen | Ø 18 mm (1 Angebot) 
Press-T-Stück • Kupfer • Mit 3 Muffen • 18 mm CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechter Montage, eine sich...
CORNAT
T653018B
ab € 21,248*
pro 5 Stück
 
 Packung
Press-T-Stück | Kupfer | Mit 3 Muffen | Ø 28 mm (1 Angebot) 
Press-T-Stück • Kupfer • Mit 3 Muffen • 28 mm CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechter Montage, eine sich...
CORNAT
T653028B
ab € 22,41051*
pro 3 Stück
 
 Packung
Press-T-Stück | Kupfer | Mit reduziertem Abgang | Mit 3 Muffen | 18 - 15 - 18 mm (1 Angebot) 
Press T-Stück • Kupfer • Mit reduziertem Abgang • Mit 3 Muffen • 18 - 15 - 18 mm CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, b...
CORNAT
T65301815B
ab € 43,932*
pro 10 Stück
 
 Packung
Press-T-Stück | Kupfer | Mit reduziertem Abgang | Mit 3 Muffen | 22 - 15 - 22 mm (1 Angebot) 
Press T-Stück • Kupfer • Mit reduziertem Abgang • Mit 3 Muffen • 22 - 15 - 22 mm CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, b...
CORNAT
T65302215B
ab € 53,987*
pro 10 Stück
 
 Packung
Press-T-Stück | Kupfer | Mit reduziertem Abgang | Mit 3 Muffen | 22 - 18 - 22 mm (1 Angebot) 
• Kupfer • Mit reduziertem Abgang • Mit 3 Muffen • V-Kontur • Nach DVGW zertifiziert • Unverpresste Verbindungen bei Drücken von 0,1 bis 6,0 bar sofort erkennbar, "unverpresst undicht" • Betriebste...
CORNAT
T65302218B
ab € 27,2605*
pro 5 Stück
 
 Packung
Press-T-Stück | Kupfer | Mit reduziertem Abgang | Mit 3 Muffen | 28 - 22 - 28 mm (1 Angebot) 
Press T-Stück • Kupfer • Mit reduziertem Abgang • Mit 3 Muffen • 28 - 22 - 28 mm CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, b...
CORNAT
T65302822B
ab € 24,57852*
pro 3 Stück
 
 Packung
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   16   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Löt T-Stück
^

Löt T-Stück - Lötfittings mit drei Anschlüssen

Die Lötfittings verbinden drei Kupferrohre miteinander. Sie bieten gleiche oder verschiedenartige Anschlüsse, die an die Leitungen gelötet werden. Die Löt T-Stücke erzeugen eine unlösbare und dauerhafte Verbindung.

Löt T-Stücke im Überblick

Die Löt T-Stücke sind nichtlösbare Fittings für Kupferleitungen. Zwei Anschlüsse der T-Stücke stehen sich gegenüber, der dritte Anschluss ist im rechten Winkel abgeleitet. Diese Fittings werden an Rohre gelötet und erfüllen folgende Funktionen:
  • Aufteilen oder Zusammenführen des durchfließenden Medium und
  • Wechsel der Leitungsrichtung im 90°-Winkel.
Das T-Stück eignet sich zur Versorgung eines oder mehreren Verbraucher sowie Teilbereich in der Anlage. Ein typischer Einsatzbereich sind Hausinstallationen. Die Löt T-Stücke werden auch in der Gasinstallation, der Kältetechnik oder für Leitungen eingesetzt, die Vakuum oder technische Gase führen.

Anschlüsse und technische Daten

Die Löt T-Stücke stehen in viele Varianten zur Auswahl. Sie können anhand der Filtermöglichkeiten nach den Anschlussgrößen für die Anforderungen vor Ort ausgewählt werden. Die T-Stücke sind mit drei gleichen, zwei gleichen oder drei verschiedenartigen Anschlüssen erhältlich. Neben den Anschlussgrößen sind auch der Werkstoff sowie weitere technischen Daten entscheidend:
  • Gewicht und Maße sowie
  • Beständigkeiten gegen Korrosion und Druck.
Die T-Stücke sollten entsprechend der erforderlichen Maße gewählt werden. Sie sind von den vorhandenen oder geplanten Leitungen vor Ort vorgegeben. Die Fittings bieten individuelle Beständigkeiten gegen korrosive Einwirkungen des Mediums oder aus der Umgebung. Sie sind für einen definierten Druckbereich inklusive seiner Schwankungen ausgelegt. Für die Auswahl sollten auch die vorherrschenden Temperaturen beachtet werden.

Alternative Rohrverbinder in der Installation

Eine ähnliche Variante zu den T-Stücken sind die Y-Stücke. Sie bieten Anschlüsse, die nicht im rechten Winkel zueinanderstehen. Die Y-Stücke bieten den gleichen Funktionsumfang, verbinden die Rohre aber in anderen Winkeln zueinander. Die Lötfittings empfehlen sich für Rohrwanddicken von bis zu 1,5 Millimetern. Für Rohre mit einer höheren Wanddicke sollten Schweißfittings verwendet werden. Diese Variante eignet sich für hohe Druckbereiche. Für lösbare Verbindungen empfehlen sich Rohrverschraubungen und Schnellkupplungen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.