• Kupfer • Mit 2 Muffen • V-Kontur • Nach DVGW zertifiziert • Unverpresste Verbindungen bei Drücken von 0,1 bis 6,0 bar sofort erkennbar, "unverpresst undicht" • Betriebstemperatur -30°C bis max. 1...
Press-Bogen 90° • Kupfer • Mit 1 Muffe • 22 mm CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechter Montage, eine sic...
Press-Bogen 90° • Kupfer • Mit 2 Muffen • 22 mm CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechter Montage, eine si...
Press-Bogen 90° • Kupfer • Mit 1 Muffe • 28 mm CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechter Montage, eine sic...
Press-Bogen 90° • Kupfer • Mit 2 Muffen • 28 mm CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechter Montage, eine si...
Kupferwinkel 5090 zum Löten 10 mm 90° I/I DVGW-zugelassen Hergestellt aus Kupfer und Rotguss, besonders korrosionssicher sowie entzinkungsbeständig Auch geeignet für den Einsatz bei aggressiven Med...
Kupferwinkel 5090 zum Löten 12 mm 90° I/I DVGW-zugelassen Hergestellt aus Kupfer und Rotguss, besonders korrosionssicher sowie entzinkungsbeständig Auch geeignet für den Einsatz bei aggressiven Med...
Kupferwinkel 5090 zum Löten 15 mm 90° I/I DVGW-zugelassen Hergestellt aus Kupfer und Rotguss, besonders korrosionssicher sowie entzinkungsbeständig Auch geeignet für den Einsatz bei aggressiven Med...
Kupferwinkel 5090 zum Löten 18 mm 90° I/I DVGW-zugelassen Hergestellt aus Kupfer und Rotguss, besonders korrosionssicher sowie entzinkungsbeständig Auch geeignet für den Einsatz bei aggressiven Med...
Kupferwinkel 5090 zum Löten 22 mm 90° I/I DVGW-zugelassen Hergestellt aus Kupfer und Rotguss, besonders korrosionssicher sowie entzinkungsbeständig Auch geeignet für den Einsatz bei aggressiven Med...