Die Weller WSW Lötdrähte verbessern die Qualität aller Lötarbeiten. Mit einem garantiert 100%ig kontinuierlichen Flussmittelkern, kombiniert mit reinen Erstmetallschmelzen, vermeiden die WSW Lötdrä...
Die Weller WSW Lötdrähte verbessern die Qualität aller Lötarbeiten. Mit einem garantiert 100%ig kontinuierlichen Flussmittelkern, kombiniert mit reinen Erstmetallschmelzen, vermeiden die WSW Lötdrä...
Die Weller WSW Lötdrähte verbessern die Qualität aller Lötarbeiten. Mit einem garantiert 100%ig kontinuierlichen Flussmittelkern, kombiniert mit reinen Erstmetallschmelzen, vermeiden die WSW Lötdrä...
4271806647, Lötdraht Typ KS 115 , Für hohe Anforderung beim Löten mit bleifreien Legierungen , Für alle Lötarbeiten in der Elektrotechnik und Elektronik , Enthält ein halogenaktiviertes und kolopho...
4271806982, Elektroniklot Nr. 940140 SB , Mit halogenfrei aktiviertem Kolophonium-Flussmittel , Die Flussmittelrückstände sind transparent, trocken und fest und wirken nicht korrodierend , ISO 9453...
Lötdraht, SC1250, EDSYN Dieser hochwertige Lötdraht SC mit Kupfer ist mit einem NO-CLEAN-Flussmittel versehen. Eigenschaften * Schadstofffreier, bleifreier Lötdraht * Hergestellt aus einer Silberle...
Lötdraht, SSC1250, EDSYN Der SSC1250 ist die Basis für eine solide Lötstelle, die verschiedene Materialien miteinander verbindet. Die Flussmittelrückstände sind nahezu klar. Neben dem Legierungsant...
Lötdraht, Typ=FLOWTIN/TC/KS115, 574007, Anteil Flussmittel=3 %, Durchmesser Lötdraht=1 mm, Gewicht=500 g, Schmelztemperatur=227 °C, Art des Flussmittels=KS115, Lötlegierung=Sn99.3/Cu0.7