Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht, 1mm, Sn99.3/Cu0.7, 500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18248959
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     FLOWTIN/TC/KS115, 574007
EAN/GTIN:
     4006062740072
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Lötdraht, Typ=FLOWTIN/TC/KS115, 574007, Anteil Flussmittel=3 %, Durchmesser Lötdraht=1 mm, Gewicht=500 g, Schmelztemperatur=227 °C, Art des Flussmittels=KS115, Lötlegierung=Sn99.3/Cu0.7
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
65 mm
Nettogewicht:
527 g
Tiefe:
63 mm
Bruttogewicht:
527 g
Breite:
63 mm
MERCATEO_WA_NR:
8311300000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 53,92*
€ 81,26*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 71,60*
€ 91,83*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 87,98*
€ 109,93*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,26*
€ 96,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,99*
€ 92,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,10784* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.