bleifrei · massiver Zinnlötdraht für Lötungen in der Kalt- und Warmwasserinstallation, an Heizungen bis 110 °C, Heizölleitungen, im Nahrungsmittelbereich, für Kälte- und Klimatechnik · DIN EN 29453...
Fittingslot Nr. 940472 SB • Für Kalt- und Warmwasserinstallation • ISO 9453: 2006 S-Sn97Cu3/TC300 Lieferung: Spule à 100 g in 3,0 mm Ø, im SB-Karton. Hersteller: Stannol GmbH & Co. KG, Haberstraße ...
Fittingslot, massiv Ausführung: DVGW GW 2, ISO 9453:2006 S-Sn97Cu3/TC300. Schmelzbereich 230 bis 250 °C. Für Lötungen in der Kalt- und Warmwasserinstallation, an Heizungen bis 110 °C, Heizölleitung...
Weichlot • Für die Kalt- und Warmwasserinstallation mit Kupferrohr • DIN EN 29453 - S Sn 97 Cu 3 • Schmelzbereich 230-250° C • 250 g CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt...
Fittingslot • DVGW GW 2 nach EN 29453, DIN EN ISO 9453: 2006 S-Sn97Cu3 / TC300 • Für Lötungen in der Kalt- und Warmwasserinstallation, an Heizungen bis 110 °C, Heizölleitungen, im Nahrungsmittelber...
Weichlot • Für die Kalt- und Warmwasserinstallation mit Kupferrohr • DIN EN 29453 - S Sn 97 Cu 3 • Schmelzbereich 230° C 250° C • 100 g CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfü...