Lötdraht, SAC-LZB 0418, EDSYN Das Lötdrahtband SAC-LZB 0418 wurde aus der Urkraft der Elemente geschaffen. Alles Feinste lässt sich mühelos verlöten. Es verfügt über eine niedrigere Arbeitstemperat...
nicht verkäuflich an Endverbraucher, SMD-Lötdrähte halogenfrei L-Sn60Pb38Cu2 mit F-SW34 Typ Edsyn SU. Umweltfreundlich, mit kontinuierlicher Flussmittelseele
nicht verkäuflich an Endverbraucher, SMD-Lötdrähte halogenfrei L-Sn60Pb38Cu2 mit F-SW34 Typ Edsyn SU. Umweltfreundlich, mit kontinuierlicher Flussmittelseele
nicht verkäuflich an Endverbraucher, SMD-Lötdrähte halogenfrei L-Sn60Pb38Cu2 mit F-SW34 Typ Edsyn SU. Umweltfreundlich, mit kontinuierlicher Flussmittelseele
nicht verkäuflich an Endverbraucher, SMD-Lötdrähte halogenfrei L-Sn62Pb36Ag2 mit F-SW34 Typ SU 35100. Umweltfreundlich, mit Silberanteil und Flussmittel entsprechend DIN 8516 nach F-SW34
nicht verkäuflich an Endverbraucher, SMD-Lötdrähte L-Sn63Pb35,6Ag1,4 mit F-SW32 Typ Edsyn SS. Mit Silberanteil und Flussmittel entsprechend DIN 8516 nach F-SW32
Lötdraht, SA8250, EDSYN Dieser hochwertige Lötdraht mit Silberlegierung ist mit einem NO-CLEAN-Flussmittel versehen. Die steigenden Anforderungen an die Arbeitssicherheit und den Umweltschutz unter...
Lötdraht, SAC5250, EDSYN Diese Lötung ist aus der ursprünglichen Kraft der Elemente entstanden und all diese positiven Eigenschaften fließen in die Lötstellen ein. Es zeichnet sich durch eine niedr...
Lötdraht, SC1250, EDSYN Dieser hochwertige Lötdraht SC mit Kupfer ist mit einem NO-CLEAN-Flussmittel versehen. Eigenschaften * Schadstofffreier, bleifreier Lötdraht * Hergestellt aus einer Silberle...
Lötdraht, SA5250, EDSYN Dieser hochwertige Lötdraht mit Silberlegierung ist mit einem NO-CLEAN-Flussmittel versehen. Die steigenden Anforderungen an die Arbeitssicherheit und den Umweltschutz unter...
Lötdraht, SAC5500, EDSYN Diese Lötung ist aus der ursprünglichen Kraft der Elemente entstanden und all diese positiven Eigenschaften fließen in die Lötstellen ein. Es zeichnet sich durch eine niedr...
Lötdraht, SA1250, EDSYN Dieser hochwertige Lötdraht mit Silberlegierung ist mit einem NO-CLEAN-Flussmittel versehen. Die steigenden Anforderungen an die Arbeitssicherheit und den Umweltschutz unter...
Lötdraht, SAC8250-03, EDSYN Diese Lötung ist aus der ursprünglichen Kraft der Elemente entstanden und all diese positiven Eigenschaften fließen in die Lötstellen ein. Es zeichnet sich durch eine ni...