Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht, bleifrei, SAC (Sn95,5Ag3,8Cu0,7), 100 g, SAC-LZB 0418


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötdraht, bleifrei, SAC (Sn95,5Ag3,8Cu0,7), 100 g, SAC-LZB 0418
Lötdraht, bleifrei, SAC (Sn95,5Ag3,8Cu0,7), 100 g, SAC-LZB 0418
Artikel-Nr.:
     4502-11L3818
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     SAC-LZB 0418
EAN/GTIN:
     4099891413699
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Lötdraht, SAC-LZB 0418, EDSYN Das Lötdrahtband SAC-LZB 0418 wurde aus der Urkraft der Elemente geschaffen. Alles Feinste lässt sich mühelos verlöten. Es verfügt über eine niedrigere Arbeitstemperatur, die SMDs hilft, in extremen Arbeitsbedingungen zu überleben. Features * Kommt mit einem NO-CLEAN-Flussmittel * Mit 3 Metallen und integriertem Flussmittel * Umweltfreundlich
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötdraht
Bleifrei:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Legierung:
Sn95,5Ag3,8Cu0,7
Schmelzbereich:
217 °C
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.1 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Sicherheitshinweis:
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötdraht sn95.5 ag3.5, lötzinn, lötzinn edsyn, Draht, solder, Zinndraht, Zinnlötdraht, SAC Lötdraht, Lötzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 37,71*
€ 54,77*
42 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 39,78*
€ 63,19*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 307,95*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 301,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.