Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Lüftungsgitter

  Lüftungsgitter  (1.669 Angebote unter 30.847.740 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Lüftungsgitter“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Lüftungsgitter"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Camping und Outdoor
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Lüftungsgitter für Zimmertüren 454 x 90 mm TS 35-45 mm Kunststoff weiß (1 Angebot) 
Lüftungsgitter für Zimmertüren 454 x 90 mm TS 35-45 mm Kunststoff weiß Luftdurchlass 210 cm² entspricht DIN 18017 für technische Regeln für Gasinstallation Hinweis: 1 Stück = 1GT
Elco
100464
€ 8,99*
pro Stück
 
 Stück
Helios Lüftungsgitter G 250 (10 Angebote) 
Helios Lüftungsgitter G 250
Helios Ventilatoren
00256
€ 42,39*
pro Stück
 
 Stück
Austrittsfilter, Ausschnitt: B: 223 mm, H: 223 mm, RAL 7035, IP54 (6 Angebote) 
Austrittsfilter, Ausschnitt: B: 223 mm, H: 223 mm, RAL 7035, IP54 Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR - für Klima im Schrank. Die Systemklimatisierung spezifischen Anforderung gerecht zu werden....
Siemens
8MR64005GV45
€ 35,12*
pro Stück
 
 Stück
SBS
TESUPWIR15SCREW
€ 32,03*
pro Stück
 
 Stück
Gembird TA-CHWAV-01 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz (2 Angebote) 
Universeller Smartphone-Autohalter Einstellbare Breite für Telefone mit einer Breite von 65 bis 85 mm Saugnapf mit flexiblem Hals zur Befestigung an jedem Autofenster Airvent-Cliphalterung zur einf...
Gembird
TA-CHWAV-01
€ 3,61*
pro Stück
 
 Stück
Lüftungsgitter Du: 100mm, rund, mit Anschlussstutzen u.Insektenschutz, weiß (4 Angebote) 
Lüftungsgitter Du: 100mm, rund, mit Anschlussstutzen u.Insektenschutz, weiß .
upmann
66610
€ 8,34*
pro Stück
 
 Stück
Badezimmerlüftung 9083 L Länge 500 mm Breite 100 mm Aluminium (13 Angebote) 
Badezimmerlüftung 9083 L Länge 500 mm Breite 100 mm Aluminium Stärke 1,5 mm · Luftdurchlass 207 cm² · nach hinten gekantete Lamellen 71 mm · Außenmaß 500 x 100 mm · Außenschnittmaß 480 x 80 mm · We...
HOJU-Beschlag
9083 F1
€ 75,31*
pro Stück
 
 Stück
Otterbox MagSafe Autohalterung für Lüftungsgitter (6 Angebote) 
Otterbox MagSafe Autohalterung für Lüftungsgitter P/N: 78-80445 Farbe: Schwarz Mit dem Otterbox Car Vent Mount für MagSafe haben Sie Ihr Telefon bei jeder Fahrt dabei. Der Car Vent Mount ist eine r...
OtterBox
78-80445
€ 15,94*
pro Stück
 
 Stück
Lüftungsgitter 400 x 60 mm Aluminium natur eloxiert (1 Angebot) 
Lüftungsgitter 400 x 60 mm Aluminium natur eloxiert Hinweis: Länge 2000 mm keine Freistellung links/rechts
SOLIDO
9062704030
€ 14,05*
pro Stück
 
 Stück
Helios Lüftungsgitter G 160 (12 Angebote) 
Helios Lüftungsgitter G 160
Helios Ventilatoren
00893
€ 35,23*
pro Stück
 
 Stück
Rundrohr Mauerkasten Lamellen starr Edelstahl, System 150 (1 Angebot) 
Rundrohr Mauerkasten Lamellen starr Edelstahl, System 150 Mit innenliegender Rückstauklappe
IKM Kiparski & Michel
€ 89,85*
pro Stück
 
 Stück
Helios Lüftungsgitter G 200 (11 Angebote) 
Helios Lüftungsgitter G 200
Helios Ventilatoren
00255
€ 39,57*
pro Stück
 
 Stück
MC Außengitter SG 100 Schutzgitter, Kunststoff-Ausführung (14 Angebote) 
Außengitter zur Be- und Entlüftung. Außenwandanschluss bei Verwendung der Wandhülse WH 100 bzw. WH 120. SG 100 B: Außengitter in braun. Mit verdeckten Schraubenlöchern. Dichtband im Lieferumfang en...
Maico Ventilatoren
0059.1054
€ 26,97*
pro Stück
 
 Stück
Badezimmerlüftungen Nr. 2000 Buche (10 Angebote) 
Badezimmerlüftung Exclusiv 2000 • Kunststoff • Lieferumfang: 1 Garnitur Hersteller: HOJU-Beschlag GmbH, Friedrich-Ebert-Str. 9, 74177 Bad Friedrichshall, DE, (0 71 36) 95 99-0, info@hoju-beschlag.de
HOJU-Beschlag
9020 BU
€ 4,61*
pro Stück
 
 Stück
Lüftungsgitter Kst SG100B (11 Angebote) 
Lüftungsgitter Kst SG100B
Maico
0059.0958
€ 32,62*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   112   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Lüftungsgitter
^

Das Lüftungsgitter sorgt für eine gute Luftzirkulation

Lüftungsgitter werden in Garagen, Turnhallen, Wänden, Türen und Fußböden eingesetzt und stehen auch für den Kanal- und Rohrbau zur Verfügung. Durch sie werden beispielsweise Schadstoffe und Kohlendioxid sowie Luftfeuchtigkeit nach außen geleitet (wie auch bei einem Lüftungsrohr) und dafür im Gegenzug frische Luft in Innenräume geführt – daher sind sie wesentlicher Bestandteil der Klimatechnik und Türtechnik. Die entsprechende Durchlässigkeit der Baumaterialien wird durch die Verwendung von Lüftungsgittern gezielt erreicht.

Beispiele für den Einsatz

Lüftungsgitter oder Gitterbänder dienen der Belüftung oder Entlüftung von Gebäuden oder Räumen. Lüftungsgitter im Kanal- und Rohrbau werden über entsprechende Anschlussstücke mit dem Rohrsystem verbunden. Solche Anbausätze ermöglichen zusätzlich eine Optimierung der Luftverteilung und werden im industriellen Bereich genutzt.

Die Materialien - Vor- und Nachteile

Lüftungsgitter können aus Stahl, Edelstahl oder auch Kunststoff bestehen. Je nach Schadstoffgehalt der Luft und Luftfeuchtigkeit muss das Material chemischen und physikalischen Angriffen widerstehen. Edelstahl ist auch gegen Säure- und Basenanteile in der abgesaugten Industrieluft resistent, Metall hält zudem höheren Temperaturen stand. Um Raumluft abzuleiten, genügen dagegen auch Lüftungsgitter aus Kunststoff, die Lufttemperaturen bis etwa 50 Grad Celsius aushalten.

Zur Farbe

Lüftungsgitter gibt es auch als verkleidete Metallvariante, weshalb wie bei Kunststoff alle Farben erhältlich sind.

Die Formen und Einstellmöglichkeiten

Lüftungsgitter können eckig sein, aber auch als runde Aufsätze vorliegen. Wichtig ist, ob der Luftstrom den Anforderungen an die Anlage gerecht wird und ob man Lüftungslamellen - egal ob senkrecht oder waagerecht - im Winkel regulieren und damit auch verschließen kann. Im Rahmen der Abluft-Abfuhr werden die Lamellen werden auch Tropfenlamellen genannt, da hier Luftfeuchtigkeit kondensieren kann. In Turnhallen werden meist Gitter mit starren Lamellen bevorzugt.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.