Schläuche, Latex Naturkautschuk, hell, transparent, sterilisierbar bei 120 °C. Verpackungseinheit: 10 m Rolle. Ø innen 10,0 mm Ø außen 16 mm Wandstärke 3.0 mm Shore-Härte 40 A Max. Abgabelänge 10 m...
Schläuche, Latex Naturkautschuk, hell, transparent, sterilisierbar bei 120 °C. Verpackungseinheit: 10 m Rolle. Ø innen 12,0 mm Ø außen 17 mm Wandstärke 2.5 mm Shore-Härte 40 A Max. Abgabelänge 10 m...
Schläuche, Latex Naturkautschuk, hell, transparent, sterilisierbar bei 120 °C. Verpackungseinheit: 10 m Rolle. Ø innen 3,0 mm Ø außen 5 mm Wandstärke 1.0 mm Shore-Härte 40 A Max. Abgabelänge 10 m F...
Schläuche, Latex Naturkautschuk, hell, transparent, sterilisierbar bei 120 °C. Verpackungseinheit: 10 m Rolle. Ø innen 4,0 mm Ø außen 6 mm Wandstärke 1.0 mm Shore-Härte 40 A Max. Abgabelänge 10 m F...
Schläuche, Latex Naturkautschuk, hell, transparent, sterilisierbar bei 120 °C. Verpackungseinheit: 10 m Rolle. Ø innen 5,0 mm Ø außen 8 mm Wandstärke 1.5 mm Shore-Härte 40 A Max. Abgabelänge 10 m F...
Schläuche, Latex Naturkautschuk, hell, transparent, sterilisierbar bei 120 °C. Verpackungseinheit: 10 m Rolle. Ø innen 10,0 mm Ø außen 14 mm Wandstärke 2.0 mm Shore-Härte 40 A Max. Abgabelänge 10 m...
Schläuche, Latex Naturkautschuk, hell, transparent, sterilisierbar bei 120 °C. Verpackungseinheit: 10 m Rolle. Ø innen 5,0 mm Ø außen 9 mm Wandstärke 2.0 mm Shore-Härte 40 A Max. Abgabelänge 10 m F...
Schläuche, Latex Naturkautschuk, hell, transparent, sterilisierbar bei 120 °C. Verpackungseinheit: 10 m Rolle. Ø innen 3,0 mm Ø außen 7 mm Wandstärke 2.0 mm Shore-Härte 40 A Max. Abgabelänge 10 m F...
Schläuche, Latex Naturkautschuk, hell, transparent, sterilisierbar bei 120 °C. Verpackungseinheit: 10 m Rolle. Ø innen 6,0 mm Ø außen 10 mm Wandstärke 2.0 mm Shore-Härte 40 A Max. Abgabelänge 10 m ...
Schläuche, Latex Naturkautschuk, hell, transparent, sterilisierbar bei 120 °C. Verpackungseinheit: 10 m Rolle. Ø innen 4,0 mm Ø außen 7 mm Wandstärke 1.5 mm Shore-Härte 40 A Max. Abgabelänge 10 m F...
Schläuche, Latex Naturkautschuk, hell, transparent, sterilisierbar bei 120 °C. Verpackungseinheit: 10 m Rolle. Ø innen 7,0 mm Ø außen 11 mm Wandstärke 2.0 mm Shore-Härte 40 A Max. Abgabelänge 10 m ...
Schläuche, Latex Naturkautschuk, hell, transparent, sterilisierbar bei 120 °C. Verpackungseinheit: 10 m Rolle. Ø innen 4,0 mm Ø außen 8 mm Wandstärke 2.0 mm Shore-Härte 40 A Max. Abgabelänge 10 m F...
Schläuche, Latex Naturkautschuk, hell, transparent, sterilisierbar bei 120 °C. Verpackungseinheit: 10 m Rolle. Ø innen 8,0 mm Ø außen 12 mm Wandstärke 2.0 mm Shore-Härte 40 A Max. Abgabelänge 10 m ...
Schläuche, Latex Naturkautschuk, hell, transparent, sterilisierbar bei 120 °C. Verpackungseinheit: 10 m Rolle. Ø innen 5,0 mm Ø außen 7 mm Wandstärke 1.0 mm Shore-Härte 40 A Max. Abgabelänge 10 m F...
Schläuche, Latex Naturkautschuk, hell, transparent, sterilisierbar bei 120 °C. Verpackungseinheit: 10 m Rolle. Ø innen 9,0 mm Ø außen 14 mm Wandstärke 2.5 mm Shore-Härte 40 A Max. Abgabelänge 10 m ...