Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: laborzentrifugen eppendorf
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Laborzentrifuge

  Laborzentrifuge  (247 Angebote unter 29.224.760 Artikeln)Zum Expertenwissen

(Weitergeleitet von Suche „laborzentrifugen“)
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Laborzentrifuge“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
High-Performance Tischzentrifuge WiseSpin Typ CF-10 max. Drehzahl 13.500 U/min (2 Angebote) 
High-Performance Tischzentrifuge, WiseSpin, Typ CF-10, mit digitalen Controller, max. Drehzahl 13500 U/min., Timer 99 hr. / 59 min., komplett mit Standardrotor 12x 1,5/2,0 ml, Abmessung 170 x 226 x...
Witeg Labortechnik
DH.WCF00010
ab € 272,71*
pro Paket
 
 Stück
ROTOFIX 32A Tischzentrifuge, mikroprozessor gesteuert, ohne Rotor, mit kollektorlosem Antrieb, 208-240 V, 50-60 Hz (3 Angebote) 
Hettich-Großzentrifuge ROTOFIX 32 A Tischzentrifuge mit Mikroprozessor-Steuerung und LED-Anzeige Ohne Rotor 11 austauschbare Rotoren (max. 4 x 100 ml in Ausschwingrotor) Via Folientastatur schnelle...
Hettich Zentrifugen
1206
ab € 1.692,64*
pro Paket
 
 Stück
SERVOspin Evolve Tischzentrifuge, inkl. 6-fach Rotor Mit Winkelrotor 6 x 15 ml (1 Angebot) 
SERVOspin Evolve Tischzentrifuge mit Winkelrotor Die SERVOspin Evolve mit Winkelrotor ist vielseitig einsetzbar, der 54° geneigte Winkelrotor ermöglicht hohe Drehzahlen bzw. Schwerefelder und ermög...
Servoprax
H7 840
ab € 513,72*
pro Stück
 
 Stück
Ausschwingrotoren für Universelle Laborzentrifuge Z 446/Z 446 K | Typ: 221.08 V20 (1 Angebot) 
220.86 V20: Winkelstellung: 0-90° 221.08 V20: Winkelstellung: 90°Typ: 221.08 V20 Beschreibung: Ausschwingrotor für 4 x 500 ml
Hermle Labortechnik
221.08 V20
ab € 913,30*
pro Paket
 
 Stück
SERVOspin Next Laborzentrifuge Tischzentrifuge H7 820 Servoprax (1 Stück) (1 Angebot) 
SERVOPRAX SERVOspin Next Laborzentrifuge Tischzentrifuge H7 820 (1 Stück) Produktbeschreibung: Tischzentrifuge / Laborzentrifuge SERVOspin Next Eine verlässliche Hilfe für den Laborarzt bei der täg...
Servoprax
H7 820
ab € 911,52*
pro Stück
 
 Stück
Tischzentrifuge EBA 200 (Nachfolger der EBA 20) (4 Angebote) 
Tischzentrifuge EBA 200 Nachfolger der erfolgreichen EBA 20   Sie ist die praktische Zentrifuge für geringe Probenaufkommen: die EBA 200 von Hettich. Die Kleinzentrifuge ist serienmäßig mit einem 8...
Hettich Zentrifugen
1800
ab € 911,35*
pro Paket
 
 Stück
Ausschwingrotoren für Universelle Laborzentrifuge Z 446/Z 446 K | Typ: 220.86 V20 (1 Angebot) 
220.86 V20: Winkelstellung: 0-90° 221.08 V20: Winkelstellung: 90°Typ: 220.86 V20 Beschreibung: Ausschwingrotor für 4 x 250 ml
Hermle Labortechnik
220.86 V20
ab € 791,18*
pro Paket
 
 Stück
Tischzentrifuge EBA 270 incl. Rotor und je 6 Hülsen 2331 und 2333 (4 Angebote) 
Tischzentrifuge EBA 270 Kleinzentrifuge mit Ausschwingrotor zentrifugiert Blutentnahme- und Urinproben bis zu 15 ml pro Minute bis zu 4000 Umdrehungen variable Einstellung von Laufzeit und Drehzahl...
Hettich Zentrifugen
2300
ab € 978,57*
pro Paket
 
 Stück
Zentrifugen Frontier™ 5000 Multi Pro FC5714 | Typ: FC5714 (2 Angebote) 
Zentrifugen Frontierä 5000 Multi Pro, FC5714 Leistungsstarke und vielseitige Universalzentrifugen für praktisch jede Laboranwendung. Die intuitive Ausführung der Zentrifugen und des umfangreichen Z...
OHAUS
30314810
ab € 1.760,23*
pro Paket
 
 Stück
Tischzentrifuge Heraeus Megafuge 8, 14000 1/min, 21693 x g, 1 Stück (1 Angebot) 
Tischzentrifuge Heraeus Megafuge 8, 14000 1/min, 21693 x g
Thermo Fisher Scientific
75007211
ab € 2.424,22*
pro Stück
 
 Stück
Corning® 15 mL and 50 mL Universal Rack for Conical Bottom Centrifuge Tubes (1 Angebot) 
These polystyrene foam racks are designed to hold Corning 15mL and 50 mL conical bottom plastic centrifuge tubes in the same rack.
Corning B.V. Life Sciences
4366
ab € 24,54*
pro 20 Stück
 
 Packung
Ausschwingrotor A-4-38 inkl. 4 Rundbecher 85 ml (3 Angebote) 
Rotoren für Zentrifuge 5702 / 5702 R / 5702 RH Im Mittelpunkt steht der vierfache Ausschwingrotor A-4-38, der bis zu vier 85 ml Gefäße in aerosoldichten Rundbechern auf fast 3000 x g beschleunigt. ...
Eppendorf
5702720003
ab € 907,99*
pro Paket
 
 Stück
Tischzentrifuge Heraeus Megafuge 8R, 14000 1/min, 21693 x g, 1 Stück (1 Angebot) 
Tischzentrifuge Heraeus Megafuge 8R, 14000 1/min, 21693 x g
Thermo Fisher Scientific
75007214
ab € 5.570,38*
pro Stück
 
 Stück
Komplettpaket mit Heraeus Megafuge 8 R (1 Angebot) 
Paket Heraeus Megafuge 8R Zentrifuge, gekühlt Paketumfang: - TX-150 Ausschwingrotor - Rundbecher (4er-Set) - ClickSeal biologische Containment-Verschlüsse (4er-Set) - Adapter für konisches oder Ste...
Thermo Electron LED
50144443
ab € 12.091,26*
pro Stück
 
 Stück
Ausschwingrotor S-24-11-AT inkl.Windkessel und Rotordeckel aerosoldicht (3 Angebote) 
Rotoren für Mikrozentrifuge 5430 / 5430 R Inkl. Rotordeckel. FA-45-48-11: Standardrotor für 48 x 1,5/2,0 ml Reaktionsgefäße, aerosoldicht, Eppendorf QuickLock®-Verschluß F-45-48-11: Rotor für 48 x ...
Eppendorf
5427757007
ab € 1.032,74*
pro Paket
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   17   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Laborzentrifuge
^

Die Laborzentrifuge – mechanische Stofftrennung in diversen Höhenstufen

Im Gegensatz zu den allgemeinen Zentrifugen, wird bei den Laborzentrifugen in der Zentrifugation keine mechanische Stofftrennung von innen und außen, sondern eine Stofftrennung nach Höhenunterschieden in den in einen Rotor eingehängten Zentrifugationsbechern hervorgerufen. Neben der Industrie ist diese Form der Laborzentrifuge in Laboren der Medizin, Biochemie oder Mikrobiologie nicht wegdenkbar, etwa wenn es um die Trennung von Seren in deren einzelnen Bestandteile zu Diagnostikzwecken geht.

Was Laborzentrifugen alles können

Neben kleinen Tischgeräten gibt es auch größere Standgeräte, die aufgrund des Ausstattungszubehörs sehr vielfältig nutzbar. Es können nicht nur Emulsionen mit den Zentrifugalkräften behandelt werden, sondern sie sind auch zum Filtrieren, Waschen, Spülen, Klären oder kontinuierlichem Trennen von zwei Flüssigkeiten unter Ausscheidung von Feststoffen bzw. die Herstellung von Emulsionen nutzbar. Damit sind oft auch Untersuchungen im Bereich Lebensmittel und Getränke ebenso möglich wie in der Pharmazie und Medizin. Zusätzlich kann man je nach Gerät und Zahl der Umdrehungen auch Sedimentationstests durchführen. Unter Sedimentation versteht man, wenn sich Teilchen aus Flüssigkeiten oder Gasen zuunterst absetzen.

Ein Beispiel

Zu den Laborzentrifugen gehört zum Beispiel auch die Hämatokritzentrifuge, die in der Humanmedizin zu Diagnostikzwecken eingesetzt wird. Der Hämatokritwert sagt aus, wie hoch der Prozentsatz an zellulären Elementen im Blut ist und ist nach DIN 58 993-1 mit einer entsprechenden Zentrifuge zu ermitteln. Hier genügen meist niedrige Umdrehungszahlen bis 3.500 Umdrehungen pro Minute.

Zubehör der Laborzentrifuge

Für die Laborzentrifuge gibt es diverses Zubehör. Es handelt sich hierbei um verschiedene Rotoren (bspw. der Ausschwingrotor, Grundrotor oder Winkelrotor) sowie um Becher und schlichte Rundgestelle. Im Gegensatz zu den Rundgestellen besitzen Rotoren von der Mitte ausgehende Arme, an deren Enden die Röhrchen oder Becher eingehängt werden. Zum Teil ist die Mechanik beweglich gehalten, wie etwa bei den Auslaufrotoren, wo sich die Röhrchen mit Verlangsamung der Geschwindigkeit wieder zurück in die Senkrechte bewegen. Bei Winkelrotoren dagegen ist der Winkel der Zentrifugenbecher festgelegt. Die Zentrifugengefäße sehen wie kleine Reagenzgläser mit Deckel aus, besitzen aber deutlich dickeres Glas um den Zentrifugalkräften optimal zu widerstehen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.