Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Lampenhaken

  Lampenhaken  (332 Angebote unter 29.069.647 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Lampenhaken“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Lampenhaken"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   23   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Lampenhaken
^

Deckenhaken für vielseitige, stabile Befestigungen

Deckenhaken dienen zur Befestigung der unterschiedlichsten Gegenstände direkt an der Zimmerdecke. Abhängig davon, wie schwer der aufzuhängende Gegenstand ist und aus welchem Material die Decke besteht, sind Deckenhaken unterschiedlich beschaffen.

Deckenhaken als selbstklebende Klebepunkte

Eine eher seltene Art von Deckenhaken sind selbstklebende Kunststoffpunkte. Die kleinen runden oder ovalen Kunststoffplatten sind mit einer Öse oder mit zwei Ösen versehen, an denen sich leichte Gegenstände unkompliziert befestigen lassen. Diese kleinen, selbstklebenden Kunststoffknöpfe sind genau genommen keine Haken, sondern Ösen. Sie erfüllen aber je nach Anwendungsbereich dieselbe Funktion wie ein Deckenhaken. Leichte Dekorationsgegenstände können mit einem dünnen Nylonfaden an diesen unscheinbaren Befestigungsmöglichkeiten angeknotet werden.

Stabile Deckenhaken tragen auch schwere Belastungen

Deckenhaken von hoher Stabilität, die dazu geeignet sind, auch schwere Belastungen sicher zu tragen, werden in verschiedenen Stärken aus Stahl hergestellt. Die gängigen Deckenhaken zur Befestigung von Pendelleuchten und anderen Gegenständen, die an der Decke befestigt werden, sind im unteren Bereich halbrund gebogen. Sie sind in unterschiedlicher Länge erhältlich, so dass sie für viele Anwendungen passend verfügbar sind. Die Stärke der Deckenhaken reicht von beispielsweise zwei bis zu zehn Millimetern. In der Länge besteht eine Auswahl, die von 30 bis zu 160 Millimetern reicht. Die Gewinde der unterschiedlichen Deckenhaken sind als Holzgewinde für die Befestigung in Holzdecken oder zur Befestigung mit unterschiedlichen Dübeln für verschiedene Untergründe ausgelegt.

Deckenhaken aus verschiedenen Materialien, unterschiedlich legiert

Die meisten angebotenen Deckenhaken werden aus verzinktem Stahl hergestellt. Darüber hinaus sind Modelle weit verbreitet, die weiß beschichtet sind und sich daher vor einer weißen Zimmerdecke dezent verbergen. Deckenhaken aus blank poliertem Edelstahl passen sich einem eleganten, sachlichen Einrichtungsstil an und dekorativ gestaltete Modelle, die mit Messing legiert sind, werden bevorzugt im Zusammenhang mit einem traditionellen Einrichtungsstil verwendet. Darüber hinaus werden Deckenhaken auch in verschiedenen Farben angeboten, um sich vielen denkbaren Deckengestaltungen anzupassen.

Besondere Deckenhaken für spezielle Anwendungen

Für die Befestigung besonders schwerer Gegenstände und Leuchten an der Decke eignen sich starke Deckenhaken mit einem großen Durchmesser. Spezielle Kronleuchterhaken zeichnen sich durch einen eng gebogenen Haken aus. Um Gegenstände an der Decke zu befestigen, die eine bewegliche Verbindung erfordern, werden gewundene Deckenhaken verwendet, deren Haken anderthalbfach gedreht sind. Diese eignen sich zum Beispiel für die sichere Befestigung von stark beanspruchten Sportgeräten.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.