Ethernetkabel der Kategorie 5e, Klasse D für die feste Verlegung - getestet bis 100 MHz Industrial Ethernet Leitung Cat.5e für feste Verlegung in trockenden oder feuchten Räumen, halogenfreie Ausfü...
LAPP 2170296-1 Netzwerkkabel CAT 5e SF/UTP 4 x 2 x 0.22 mm² Blau Meterware UNITRONIC® ETHERNET Datenleitung EtherLine H ist ein industrietaugliches, halogenfreies CATEGORY 5e Hochgeschwindigkeits-D...
Datenkabel der Kategorie 7, Klasse F - geprüft bis 1000 MHz Das LAN-Kabel kann an Orten mit einer hohen Dichte an Endgeräten verwendet werden, beispielsweise in Verwaltungsgebäuden. Es überträgt di...
Serie = ETHERLINE LAN Kategorie = Cat.7 Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen Außenmantelmaterial = TPE-V Verhalten im Brandfall = Niedrige Rauchdichte
Ethernet-Leitung ETHERLINE® FD P BK CAT.5 100 M, Ethernet-Leitung, Schleppkette, ETHERNET/IP, EtherCAT, Ethernet, Cat.5e, PUR, Halogenfrei, schwarz, Anwendungsgebiete: Auch für EtherCAT- und EtherN...
Hauptsächlich dort eingesetzt, wo die Endgerätedichte sehr hoch ist, z.B.für die Verkabelung von Büro-, Verwaltungs- und Entwicklungsgebäuden im Tertiärbereich (Etagenverkabelung)., Leitungslänge i...
Hauptsächlich dort eingesetzt, wo die Endgerätedichte sehr hoch ist, z.B.für die Verkabelung von Büro-, Verwaltungs- und Entwicklungsgebäuden im Tertiärbereich (Etagenverkabelung)., Leitungslänge i...
Ethernet-Leitung ETHERLINE® Cat. 6A H 500 M, Ethernet-Leitung, feste Verlegung, ETHERNET/IP, PROFINET, PROFINET® Anwendung: Typ A, Cat.6A, S/FTP, Halogenfrei, grün, Anwendungsgebiete: Auch für Ethe...