Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP Datenkabel UNITRONIC LAN UTP CAT5E 4X2XAWG24


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0178725
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170125
EAN/GTIN:
     4044773638967
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hauptsächlich dort eingesetzt, wo die Endgerätedichte sehr hoch ist, z.B.für die Verkabelung von Büro-, Verwaltungs- und Entwicklungsgebäuden im Tertiärbereich (Etagenverkabelung)., Leitungslänge im Tertiärbereich (Horizontalbereich, Stockwerk) soll entsprechend Normen ISO/IEC 11801 bzw. EN 50173 eine Länge von 100 m nicht überschreiten (90 m Kabelkanal + 10 m Arbeitsplatz), LAN-Kabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß EN50173 und ISO/IEC 11801, U/UTP: keine Gesamt- und Paarschirmung, F/UTP: Folienschirm als Gesamtschirmung, SF/UTP: Kupfergeflecht und Folienschirm als Gesamtschirmung, Massivleiter, Außenmantel als PVC- oder LSZH- Ausführung (Farbe grau RAL 7035), LAN CAT.5e-Kabel von Lapp Kabel für Strukturierte Verkabelungssysteme erfüllen die Anforderungen nach EIA/TIA-568 und TSB36 sowie ISO/IEC 11801 bzw. EN 50173 (Klasse D)., Übertragung von digitalen und analogen Datensignalen, IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T IEEE 802.5: ISDN, FDDI, ATM,
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 65,00*
ab € 0,369*
€ 0,439*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,37201*
€ 0,59201*
1
€ 6,90*
ab € 0,50*
€ 1,26*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,59201*
€ 0,70449
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,50201*
€ 0,59739
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,48201*
€ 0,57359
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,45201*
€ 0,53789
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,42201*
€ 0,50219
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,37201*
€ 0,44269
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.