Bei dem Typ LFL532-5-3(12x60)-F1300 handelt es sich um ein grünes Linienlasermodul mit einer Wellenlänge von 532nm (DPSS). Der Laser verfügt über eine kompakte Bauform (12x60mm). Die Lebensdauer de...
Bei dem Typ handelt es sich um einen Laser zur Projektion einer en Laserlinie. Bei dem Typ handelt es sich um einen Lasermodul das durch die Wellenlänge von 635nm wesentlich besser sichtbar ist, al...
Bei dem Typ LFL635-10-3(9x25)4DEG handelt es sich um einen Laser zur Projektion einer roten Laserlinie, der durch seine Wellenlänge von 635nm wesentlich besser sichtbar ist, als ein vergleichbarer ...
Bei dem Typ LFL635-5-3(9x25)4DEG handelt es sich um einen Laser zur Projektion einer roten Laserlinie, der durch seine Wellenlänge von 635nm wesentlich besser sichtbar ist, als ein vergleichbarer L...
Bei dem Typ LFL650-5-3(9x25)4DEG handelt es sich um ein Linienlasermodul mit einer Wellenlänge von 650nm. Der Laser verfügt über eine kompakte Bauform (9x25mm). Die Lebensdauer des Lasermoduls ist ...
Bei dem Typ LFL650-5-12(9x20)57DEG handelt es sich um ein Linienlasermodul mit der Wellenlänge 650nm. Der Laser verfügt über eine sehr kompakte Bauform (9x20mm). Die Lebensdauer des Lasermoduls ist...
Bei dem Typ LFL635-5-5(9x20)60 handelt es sich um ein Linienlasermodul das durch die Wellenlänge von 635nm wesentlich besser sichtbar ist, als ein vergleichbarer Laser mit 650nm. Der Laser verfügt ...
Bei dem Typ LFL635-5(12x45)60-NT handelt es sich um einen Linienlaser, der durch die Wellenlänge von 635nm, wesentlich besser sichtbar ist, als ein vergleichbarer Laser mit 650nm. Dieses Lasermodul...
Bei dem Typ LFL635-5-6(9x20)60 handelt es sich um ein Linienlasermodul das durch die Wellenlänge von 635nm wesentlich besser sichtbar ist, als ein vergleichbarer Laser mit 650nm. Der Laser verfügt ...