Bei dem Typ LFL635-5(12x45)90-NT handelt es sich um einen Linienlaser, der durch die Wellenlänge von 635nm, wesentlich besser sichtbar ist, als ein vergleichbarer Laser mit 650nm. Dieses Lasermodul...
Bei dem Typ LFL635-5-6(10x22)90-2000h-C600 handelt es sich um ein Linienlasermodul, dass durch die Wellenlänge von 635nm wesentlich besser sichtbar ist, als ein vergleichbarer Laser mit 650nm. Der ...
Bei dem Typ LFL635-5-6(10x22)90-C60 handelt es sich um ein Linienlasermodul, dass durch die Wellenlänge von 635nm wesentlich besser sichtbar ist, als ein vergleichbarer Laser mit 650nm. Der Laser v...
Bei dem Typ LFL635-5-6(9x20)90-F250 handelt es sich um ein Linienlasermodul das durch die Wellenlänge von 635nm wesentlich besser sichtbar ist, als ein vergleichbarer Laser mit 650nm. Der Laser ver...
Bei dem Typ LFL650-5-12(10x22)90 handelt es sich um ein Linienlasermodul mit einer Wellenlänge von 650nm. Der Laser verfügt über eine kompakte Bauform (10x22mm). Die Lebensdauer des Lasermoduls ist...
Bei dem Typ LFL650-5-12(9x20)90 handelt es sich um ein Linienlasermodul mit einer Wellenlänge von 650nm. Der Laser verfügt über eine sehr kompakte Bauform (9x20mm). Die Lebensdauer des Lasermoduls ...
Bei dem Typ LFL650-5-12(9x20)90-F250 handelt es sich um ein Linienlasermodul mit einer Wellenlänge von 650nm. Der Laser verfügt über eine sehr kompakte Bauform (9x20mm). Die Lebensdauer des Lasermo...
Bei dem Typ LFL650-5-12(9x20)90 handelt es sich um ein Linienlasermodul mit einer Wellenlänge von 650nm. Der Laser verfügt über eine sehr kompakte Bauform (9x20mm). Die Lebensdauer des Lasermoduls ...
Bei dem Typ LD650-5-3(16x90)-NT handelt es sich um einen roten Linienlaser mit einer Wellenlänge von 650nm. Dieses Lasermodul zeichnet sich durch seine solide Bauform aus (16x90mm). Die Lebensdauer...
Bei dem Typ LJ650-5-4.5(14x64) handelt es sich um einen Laser zur Projektion einer roten Laserlinie. Das Lasermodul emittiert Strahlung der Wellenlänge 650nm. Das Modul benötigt 3 Knopfzellen (LR44...