Lasttrennschalter 1000A, Baugr. 5, 6-polig DC Frontantrieb mittig Grundgerät ohne Handgriff Flachanschluss Lasttrennschalter 3KD bis 1600 A als leistungsf?higer Haupt-, NOT-AUS- oder Reparaturschal...
Lasttrennschalter 1250A, Baugr. 5, 3-polig Frontantrieb links Grundgerät ohne Handgriff Flachanschluss Lasttrennschalter 3KD bis 1600 A als leistungsf?higer Haupt-, NOT-AUS- oder Reparaturschalter....
Lasttrennschalter 1250A, Baugr. 5, 3-polig Frontantrieb links Komplettgerät mit Direktantrieb grau Flachanschluss Lasttrennschalter 3KD bis 1600 A als leistungsf?higer Haupt-, NOT-AUS- oder Reparat...
Lasttrennschalter 1250A, Baugr. 5, 3-polig Frontantrieb mittig Grundgerät ohne Handgriff Flachanschluss Lasttrennschalter 3KD bis 1600 A als leistungsf?higer Haupt-, NOT-AUS- oder Reparaturschalter...
Lasttrennschalter 1250A, Baugr. 5, 3-polig Seitenantrieb links Grundgerät ohne Handgriff Flachanschluss Lasttrennschalter 3KD bis 1600 A als leistungsf?higer Haupt-, NOT-AUS- oder Reparaturschalter...
Lasttrennschalter 1250A, Baugr. 5, 3-polig Seitenwandantrieb rechts Grundgerät ohne Handgriff Flachanschluss Lasttrennschalter 3KD bis 1600 A als leistungsf?higer Haupt-, NOT-AUS- oder Reparatursch...
Lasttrennschalter 1250A, Baugr. 5, 4-polig Frontantrieb links Grundgerät ohne Handgriff Flachanschluss Lasttrennschalter 3KD bis 1600 A als leistungsf?higer Haupt-, NOT-AUS- oder Reparaturschalter....
Lasttrennschalter 1250A, Baugr. 5, 4-polig Frontantrieb links Komplettgerät mit Direktantrieb grau Flachanschluss Lasttrennschalter 3KD bis 1600 A als leistungsf?higer Haupt-, NOT-AUS- oder Reparat...
Lasttrennschalter 1250A, Baugr. 5, 4-polig Frontantrieb mittig Grundgerät ohne Handgriff Flachanschluss Lasttrennschalter 3KD bis 1600 A als leistungsf?higer Haupt-, NOT-AUS- oder Reparaturschalter...
Lasttrennschalter 1250A, Baugr. 5, 4-polig Seitenantrieb links Grundgerät ohne Handgriff Flachanschluss Lasttrennschalter 3KD bis 1600 A als leistungsf?higer Haupt-, NOT-AUS- oder Reparaturschalter...
Lasttrennschalter 1250A, Baugr. 5, 4-polig Seitenwandantrieb rechts Grundgerät ohne Handgriff Flachanschluss Lasttrennschalter 3KD bis 1600 A als leistungsf?higer Haupt-, NOT-AUS- oder Reparatursch...
Lasttrennschalter 1250A, Baugr. 5, 6-polig DC Frontantrieb mittig Grundgerät ohne Handgriff Flachanschluss Lasttrennschalter 3KD bis 1600 A als leistungsf?higer Haupt-, NOT-AUS- oder Reparaturschal...
INX16B3-12F-1 - Lasttrennschalter, 3-polig, 1250 A, ohne Schutz, IEC, Festeinbau - Herstellernr.: 183450 (Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Fertigungsartikel, daher ist hier keine Rücknah...
INX16B3-12W-1 - Lasttrennschalter, 3-polig, 1250 A, ohne Schutz, IEC, Ausfahrtechnik - Herstellernr.: 183642 (Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Fertigungsartikel, daher ist hier keine Rüc...