Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: lasttrenner abb, lasttrenner siemens, lasttrenner 250a
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Lasttrenner

  Lasttrenner  (14.178 Angebote unter 30.861.058 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Lasttrenner“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
ABB D0-Lasttrennschalter ILTS-E3 2CDE103001R1901 D02 63A 3P 400V (20 Angebote) 
Sicherungseinsätze-Lasttrennschalter Lasttrennschalter ILTS-E für Sicherungseinsätze D0 2-63 A Einschubtechnik Benutzerfreundlicher Sicherungslasttrennschalter mit Einschubtechnik: Einrastmechanism...
ABB
2CDE103001R1901
€ 44,34*
pro Stück
 
 Stück
Lasttrennschalter kompakt, 100A, 2S (4 Angebote) 
Lastrenn- bzw. Hauptschalter trennen elektrische Verbraucher oder Anlagenteile vollständig und allpolig von der elektrischen Versorgung. Sie schalten auch unter Last oder Überlast. Sie werden zur A...
Doepke
09900001
€ 76,59*
pro Stück
 
 Stück
Lasttrennschalter 3LD3, Iu 16 A Hauptschalter 3-polig (13 Angebote) 
Lasttrennschalter 3LD3, Iu 16 A Hauptschalter 3-polig Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A bei 400V 7,5kW Frontbefestigung Basisschalter mit Zentrallochbefestigung 22,5mm Knebelantrieb schwarz 48...
Siemens
3LD30500TK11
€ 17,10*
pro Stück
 
 Stück
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Not-Aus-Schalter, 4-polig, Iu: 16 A (17 Angebote) 
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Not-Aus-Schalter, 4- polig, Iu: 16 A, Betriebsleistung / bei AC-23 A bei 400V: 7,5 kW, Frontbefestigt, Drehantrieb, rot/gelb, 4-Loch Befestigung der Handhabe Haupt- ...
Siemens
3LD20031TL53
€ 28,32*
pro Stück
 
 Stück
Lasttrennschalter mit Sicherung 3KF SITOR, 125A, Baugr. 2, 3-polig (9 Angebote) 
Lasttrennschalter mit Sicherung 3KF SITOR, 125A, Baugr. 2, 3-polig, für NH-Sicherung Gr. 000 und 00 für Halbleiterschutz, Frontantrieb, mittig, Grundgerät ohne Handgriff, Flachanschluss ohne Sicher...
Siemens
3KF23120MF51
€ 174,75*
pro Stück
 
 Stück
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Hauptschalter, 3-polig, Iu: 63 A (11 Angebote) 
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Hauptschalter, 3-polig, Iu: 63 A, Betriebsleistung / bei AC-23 A bei 400V: 22 kW, Isolierstoff-Kapselung für metrische Verschraubung, 1Ö, 1S, Drehantrieb, schwarz Ha...
Siemens
3LD25651GP51
€ 76,81*
pro Stück
 
 Stück
D0-Lasttrennschalter mit Sich. 400V D02 63A 3-polig (10 Angebote) 
D0-LASTTRENNSCHALTER MIT SICH. 400V D02 63A 3-POLIG FUER 60MM-SAMMELSCHIENENSYSTEM MIT SCHRAUBENLOSEN KLEMMEN
Siemens
5SG72341
€ 59,91*
pro Stück
 
 Stück
MINIZED, Lasttrennschalter mit Sicherung, D02, 3P+N, In: 63 A, Un AC: 400 V (18 Angebote) 
MINIZED, Lasttrennschalter mit Sicherung, D02, 3P+N, In: 63 A, Un AC: 400 V
Siemens
5SG7163
€ 52,00*
pro Stück
 
 Stück
Lasttrennschalter 3LD3, Iu 32 A Hauptschalter 3-polig + N (11 Angebote) 
Lasttrennschalter 3LD3, Iu 32 A Hauptschalter 3-polig + N Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A bei 400V 11,5kW Bodenbefestigung Basisschalter mit Tuerkupplung Zentrallochbefestigung 22,5mm Drehan...
Siemens
3LD32480TL51
€ 30,15*
pro Stück
 
 Stück
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Hauptschalter, 3-polig, Iu: 16 A (18 Angebote) 
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Hauptschalter, 3-polig, Iu: 16 A, Betriebsleistung / bei AC-23 A bei 400V: 7,5 kW, Frontbefestigt, Drehantrieb, schwarz, 4-Loch Befestigung der Handhabe Haupt- und N...
Siemens
3LD20030TK51
€ 22,48*
pro Stück
 
 Stück
Lasttrennschalter kompakt, 100A, 4S, N-li (7 Angebote) 
Lastrenn- bzw. Hauptschalter trennen elektrische Verbraucher oder Anlagenteile vollständig und allpolig von der elektrischen Versorgung. Sie schalten auch unter Last oder Überlast. Sie werden zur A...
Doepke
09900003
€ 138,45*
pro Stück
 
 Stück
MINIZED, Lasttrennschalter mit Sicherung, D02, 2-polig, In: 63 A, Un AC: 400 V (15 Angebote) 
MINIZED, Lasttrennschalter mit Sicherung, D02, 2-polig, In: 63 A, Un AC: 400 V
Siemens
5SG7123
€ 40,57*
pro Stück
 
 Stück
Front-Drehgriff KCF, für V5, V6, langer roter Griff (15 Angebote) 
Betätigungsgriff für den LasttrennschalterTeSys Vario.
Schneider Electric
KCF3PZ
€ 31,45*
pro Stück
 
 Stück
D0-Lasttrennschalter mit Sich. 400V D02 63A 3-polig (9 Angebote) 
D0-LASTTRENNSCHALTER MIT SICH. 400V D02 63A 3-POLIG FUER 60MM-SAMMELSCHIENENSYSTEM MIT SCHRAUBENLOSEN KLEMMEN MIT LED-SIGNALMELDER
Siemens
5SG72342
€ 63,41*
pro Stück
 
 Stück
Lasttrennschalter mit Sicherung 160A, Baugr. 2, 3-polig für NH-Sicherung Gr. 000 (9 Angebote) 
Lasttrennschalter mit Sicherung 160A, Baugr. 2, 3-polig für NH-Sicherung Gr. 000 und 00 Frontantrieb links Grundgerät ohne Handgriff Flachanschluss SENTRON 3KF NH Lasttrennschalter mit Sicherungen ...
Siemens
3KF23160LF11
€ 160,85*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   946   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Lasttrenner
^

Mit dem Lasttrenner hohe Ströme schalten

Der Lasttrennschalter ist zum Schalten von hohen Stromlasten ausgelegt. Anwendungsbeispiele im Mittelspannungsnetz sind die Transformatorensteuerung und Schaltung von Leitungen, im Niederspannungsnetz die Trennung des Hauptstromkreises. Je nach Anwendungsfall kann ein einfacher Trennschalter beim Einsatz von Lasttrennern überflüssig sein. Verfügt der Lastrenner über eine integrierte Sicherung, handelt es sich um einen Sicherungslasttrennschalter. Weitere Unterschiede zwischen verschiedenen Lastrennern sind Polzahl, Schutzart und Bemessungsstrom. Zudem erhalten Sie Ausführungen zur Schienen- oder Schraubmontage.

Trennschalter oder Lasttrenner?

Trennschalter sind Schutzschalter, die lediglich über ein kleines Schaltvermögen verfügen. Schaltvorgänge unter Last können bei diesen Schaltern einen Lichtbogen erzeugen, der wiederum für die Zerstörung des Schalters sorgen kann. In der Regel verfügen diese Schalter über einen so genannten Schaltfehlerschutz, der den Schaltvorgang unter Last verhindert. Lasttrennschalter verfügen hingegen über ein hohes Stromschaltvermögen. Diese Schalter sind in der Lage Lasten zu schalten, ohne dabei zerstört zu werden. Gelegentlich werden diese Schalter zusammen mit Trennschaltern eingesetzt. Die Installation erfolgt dann für gewöhnlich in Reihe.

Darauf sollten Sie beim Kauf achten

Montageart

Achten Sie auf eine geeignete Montageart. Sie erhalten Ausführungen zur Schienenmontage. Diese eignen sich in der Regel gut zur Installation in Verteilungen und Schaltschränken. Steht keine Montageschiene zur Verfügung, bietet sich meist ein Modell zur Schraubmontage an.

Bemessungsstrom

Wählen Sie den Bemessungsstrom des Trenners passend zu Ihrer individuellen Anlage. Wird dieser zu niedrig gewählt, kommt es schnell zu einer Überlastung des Schaltgerätes, was zu einem Ausfall führt. Allein aus wirtschaftlichen Gründen ist meist ein Bauteil mit optimal angepasstem Bemessungsstrom empfehlenswert. Mit der Belastbarkeit des Lasttrenners steigen oftmals auch die Anschaffungskosten.

Polzahl

Lasttrenner erhalten Sie in unterschiedlichen Ausführungen, vom einpoligen Bauteil bis hin zu Modellen mit über 10 Polen. Achten Sie bei der Wahl auf eine Ausführung, die kompatibel zu Ihrer Anlage ist.

Schutzart

Je nach Konzeption der Anlage und der Umweltbedingungen am Betriebsort werden an den Lasttrenner unterschiedliche Anforderungen in Hinsicht auf Robustheit und Wasser- beziehungsweise Feuchtigkeitsresistenz gestellt. Die IP-Schutzklasse kategorisiert die jeweilige Widerstandsfähigkeit des Bauteils. Die erste Ziffer beschreibt den Schutz gegen Fremdkörper und Berührung, die zweite Ziffer den Schutz gegen Feuchtigkeit und Wasser. Für beide Kennzahlen gilt im Allgemeinen: Je höher die Zahl, desto größer der Schutz.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.