Lautsprecherkabel 1,5mm² 48x0,20 CCA rot/schwarz 100m Setzen Sie diese Kabel ein um HiFi-Receiver und Lautsprecherboxen zu verbinden. Geeignet für alle Montagearten wie Schraubanschluss, Klemmansch...
Lautsprecherkabel, Typ=TSK 54, Adern=2, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-15 °C, Leiterdurchmesser=0.2 mm, Länge=100 m, Nennspannung max.=49 V, Originalverpackung=100 m, Que...
Rot/Schwarz isoliertes, flaches Kabel. Für Lautsprecher, Home Theatre und Car-HiFi. 100m Rolle • Farbe:Schwarz/Rot • Form:Flach • Verwendung:KFZ- und 100 V-Systeme • VPE:100 m Rolle • Adern: 2 x 1,...
Goobay hat immer das richtige Zubehör, um Ihre Unterhaltungselektronik wie Lautsprecher, Verstärker und Soundsysteme miteinander zu verbinden. Unsere Produkte übertragen Audiosignale in maximaler Q...
Goobay hat immer das richtige Zubehör, um Ihre Unterhaltungselektronik wie Lautsprecher, Verstärker und Soundsysteme miteinander zu verbinden. Unsere Produkte übertragen Audiosignale in maximaler Q...
100m LAUTSPRECHERKABEL 2X1,5/0,20 schwarz/rot Flachleitung mit paralleler Leiterführung, Adern markiert, Leitermaterial Cu blank, Isolation PVC, flammwiedrig nach CEI 20-22 II° und IEC 332-3C, Leit...