Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100m LAUTSPRECHERKABEL 2X1,5/0,20 schwarz/rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LAUTSPRECHERKABEL
LAUTSPRECHERKABEL
Artikel-Nr.:
     1039U-9829361125
Hersteller:
     Elmat Schlagheck
Herst.-Nr.:
     6561002-010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x 1,5mm² 100m ri...
100m LAUTSPRECHERKABEL 2X1,5/0,20 schwarz/rot

Flachleitung mit paralleler Leiterführung, Adern markiert, Leitermaterial Cu blank, Isolation PVC, flammwiedrig nach CEI 20-22 II° und IEC 332-3C, Leiterkonstruktion Feinader 0,2mm, Nennspannung 50V, Prüfspannung 75V, Temperaturbereich -10°C - +80°C, Kapazität ~130pF/m, Lieferung auf Spule

2x1,5mm² schwarz/rot

Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, LAUTSPRECHERKABEL, 2X1, 5/0, 20, 6561002-010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,72*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Meter (ab € 1,0172* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 121,87*
€ 145,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 120,59*
€ 143,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 114,37*
€ 136,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 111,75*
€ 132,98
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 101,72*
€ 121,05
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.