Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 > Suche "lcnupp"

  lcnupp  (4 Angebote unter 29.350.413 Artikeln)

Ähnliche Suchbegriffe mit optimierter Trefferliste:
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „lcnupp“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Anzeige
☐
☐
☐
☐
% ^v
Bild
Bestellen
99%
Issendorff Unterputz-Modul 230V (7 Angebote) 
Das LCN-UPP Unterputz-Modul ist ein Sensor/Aktor-Modul des LCN-Bussystems. Es verfügt über zwei schalt- bzw. dimmbare elektronische Ausgänge für 230 V?. Zwei weitere Ausgänge sind simuliert und nic...
Issendorff
30006
ab € 155,05*
pro Stück
 
 Stück
98%
LCN R2U Relais 2-fach 8A Unterputz f.LCN UPP 30023 (5 Angebote) 
Relais 2-fach, 8 A Unterputz für LCN-UPP
Issendorff Mikroelektronik
30023
ab € 32,46*
pro Stück
 
 Stück
94%
Issendorff Relais 1-fach, 16 A Unterputz für LCN-UPP (5 Angebote) 
Relaismodul mit 1x 16A Wechsler (UP-Dose) Dieses Modul stellt einen 3.Ausgang für das Busmodul LCN-UPP zur Verfügung. Damit kann ein dritter Verbraucher geschaltet werden unabhängig von den beiden ...
Issendorff
30103
ab € 27,00*
pro Stück
 
 Stück
91%
Issendorff Adapter-Kabel für bis zu 4 konvent. Tasten, mit Pieper (6 Angebote) 
Der LCN-T4I ist ein LCN-Anschlusskabelsatz für konventionelle, potentialfreie Taster. Er ist geeignet zum Einsatz am I-Anschluss aller Busmodule wie LCN-UPP, -UPS, -UMR usw. An ein Busmodul lassen ...
Issendorff
30329
ab € 33,12*