| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40086502 Herst.-Nr.: 30006 EAN/GTIN: 4260742830068 |
| |
|
| | |
| Das LCN-UPP Unterputz-Modul ist ein Sensor/Aktor-Modul des LCN-Bussystems. Es verfügt über zwei schalt- bzw. dimmbare elektronische Ausgänge für 230 V?. Zwei weitere Ausgänge sind simuliert und nicht nach außen geführt, können jedoch für die Programmierung genutzt werden. Weiterhin verfügt das LCN-UPP über T- und I-Anschlüsse zum Anschluss weiterer LCN-Sensoren und -Aktoren. Das interne Betriebsprogramm kann mit der LCN-Systemsoftware LCN-PRO frei parametriert werden. Installiert wird das LCN-UPP dezentral in tiefen Schalter-, Verteiler- oder Elektronikdosen. Anwendungsgebiete:- Hochwertige Lichtsteuerungen auf Theater-Niveau mit aufwändigen Lichteffekten.
- Steuerung von Beschattungen wie Jalousien oder Rollladen.
- Einzelraumregelung für Kühlung, Heizung oder Lüftung.
- Zugangskontrolle mit IR-Fernsteuerung und Transponder.
- Automatiksteuerungen mit vielen Zeitgebern und Verknüpfungen.
- Tableauanlagen mit vier Stati/LED und hierarchischen Verknüpfungen von Berechtigungen und Anzeigen.
- Alarmanlagen, auch mit mehreren Zonen und komplexen Bedingungen, Blockschloss, Voralarm, usw.
- Verknüpfungen über Gewerkegrenzen hinweg, Beleuchtung « Beschattung « Alarm « Zutritt, usw. = hohe Funktionalität bei kostengünstiger Mehrfachnutzung von Sensoren und Aktoren.
Alle Funktionen können unabhängig genutzt werden und stehen deshalb gleichzeitig zur Verfügung. Weitere Informationen: | | Montageart: | Unterputz | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aktor, Analog-Ausgabemodul, Analogmodul, Ausgabemodul, Bussystem, EIB, EIB-Aktor, EIB-Analogaktor, Feldbusaktor, Funk-Steckdosenadapter, Funkbus, Funkbus-Aktor, Instabus, Installationsbus, Powernet, Powernet-Aktor |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 155,53* | € 186,71* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 157,85* | € 188,40* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 163,55* | € 199,67* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 167,07* | € 201,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 172,75* | € 204,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|