| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2619048-BP Herst.-Nr.: 19561 EAN/GTIN: 4008789195616 |
| |
|
| | |
| Lechuza LECHUZA-PON 6 Liter 19561 Substrat
Lechuza Substrat LECHUZA-PON 6 Liter
LECHUZA-PON ist für alle Pflanzen geeignet (auch für Orchideen und Zitruspflanzen). LECHUZA-PON besteht aus hochwertigen, mineralischen Gesteinen, die frei von Verunreinigungen und Schadstoffen sind.
LECHUZA-PON besitzt ein für Pflanzen optimales Luft-Wasser-Verhältnis (45% Wasser - 55% Luft). Die Anfälligkeit für Krankheiten wird hierdurch gemindert. Auch nach Jahren verdichtet sich das strukturstabile Pflanzsubstrat nicht und behält seine luftdurchlässige Struktur. LECHUZA-PON muss auch nach Jahren NICHT ausgetauscht werden!
Mehrfache Siebungen bei der Produktion reduzieren Feinanteile im Gestein auf ein Minimum. Ein Verschlämmen im Wurzelbereich wird dadurch ausgeschlossen und die dauerhafte Kapillarität erhalten. Das enthaltene Zeolith stabilisiert dauerhaft den optimalen pH-Wert in Ihrem LECHUZA-Pflanzgefäß für ein gesundes Pflanzenwachstum. Makro- und Mikronährstoffe bleiben dauerhaft frei verfügbar. LECHUZA-PON besitzt eine durchgängige Kapillarität bis an die Gefäßoberfläche. Unterbepflanzungen und Pflanzen mit kleinen Wurzeln sind somit bestens mit Wasser versorgt.
Das LECHUZA Pflanzsubstrat sorgt für eine gleichmäßige Nährstoffverteilung im Wurzelbereich Ihres Pflanzgefäßes. Durch die optimale Versorgung bildet sich eine gleichmäßige kompakte Wurzelverteilung und eine robuste Pflanze, an der Sie lange Freude haben werden. LECHUZA-PON verhält sich wie ein Puffer, der überschüssigen Dünger aufnimmt und bei Bedarf wieder an die Pflanze abgibt. Der natürliche Nährstoffspeicher verhindert ein Verbrennen der Wurzeln durch Überdüngung. LECHUZA-PON besitzt ein angepasstes Schüttgewicht. Ihre Pflanze findet festen Halt im Pflanzgefäß, was besonders bei größeren Pflanzen wichtig ist. LECHUZA-PON sorgt für eine hohe Standfestigkeit Ihres LECHUZA Pflanzgefäßes und ist auch hervorragend für den Außenbereich geeignet. Das Granulat ist ein natürlicher Geruchsbinder bei z.B. abgestorbenen Wurzelteilen. Schwermetalle und Schadstoffe (z.B. aus dem Gießwasser) werden dauerhaft gebunden. Das rein mineralische Pflanzsubstrat hemmt wurzelschädliche Pilze. PON ist dadurch für Allergiker geeignet. Es bildet keine Brutstätte für Schädlinge (Trauermücken), da sich diese nur in Erden einnisten. PON ist rieselfähig und kann mit einer Schaufel ohne Schmutz zum Befüllen der Pflanzgefäße verwendet werden.
Technische Daten: Volumen: 6 l
Weitere Informationen: | | Volumen: | 6 l | Marke: | Lechuza | Produkt-Art: | Substrat |
|
| | |
| | | |
| |