Standard LED 5mm 10x25mm Retrofit, als Ersatz für herkömmliche Glühlampen in Handwerk und Industrie. Gesockelte, super helle LED in weiß, mit Brückengleichrichter AC/ DC - verpolungssicher - Import...
Chip-LED 10x22mm Spezielle Kombination aus Reflektor und Streulinse. Dadurch wird eine Abstrahlcharakteristik ähnlich einer Mehr-Chip LED erreicht. Kunststoffkörper (Reflektor) mit Farbring in Leuc...
Cluster LED 16x35mm Ba15s 24-28VAC/DC weiß 35741Ultrahelle LED-Lampe mit 5 integrierten 3mm LEDs und einem Abstrahlwinkel von 60°, erzielt eine hohe Lichtausbeute, dadurch vollwertiger Glühlampener...
LED-Lampe, Typ=OD-W01SM12B15-24, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Durchmesser=22 mm, Lichtintensität=-999, Lichtstrom=6.6 lm, Länge=45 mm, Spannung=28 V, Spitzenwell...
LED-Lampe, Typ=586-2406-205F, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Durchmesser=9 mm, Lichtintensität=412 mcd, Länge=29 mm, Spannung=28 V, Spitzenwellenlänge=-999, Versor...
Multi-Star SMD-LED 10x25mm 20-28V Ba9s ws 35579Spezielle Kombination aus Reflektor und Streulinse. Dadurch wird eine Abstrahlcharakteristik ähnlich einer Mehr-Chip LED erreicht und eine um Faktor 3...