LED-Fluter 5700K 3119535Hochleistungs-LED-Flutlicht für Innen- und Außenbeleuchtung, bestehend aus: Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverlackierung ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5). Opti...
Flexibles, tragbares Arbeitslicht mit eingebauten Steckdosen. Produkteigenschaften: Ausgestattet mit zwei Steckdosen, für bis zu 3000 W Anschlussleistung. Steckdose mittels selbst schließender Abde...
Typ = Industrie-Baustellenleuchte Lampentyp = LED Steckertyp = USB Schutzart = IP65 Gehäusematerial = Aluminium Höhe = 170mm Länge = 125 mm Breite = 43 mm Lampe geliefert = Ja Aufladbare Arbeitsleu...
Fluter mit WiFi-Technologie. Produkteigenschaften: Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0). Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich. RGB-Farb...
LED-Fluter 4000K, DALI 3119468Hochleistungs-LED-Flutlicht für Innen- und Außenbeleuchtung, bestehend aus: Aluminiumdruckgussstruktur mit Polyesterpulverbeschichtung nach vorheriger chemischer Oberf...
Vielseitiges LED-Arbeitslicht mit Stativ. Produkteigenschaften: Verfügbar mit 1 oder 2 Leuchtenköpfen. Rotationswinkel Leuchtenkopf: 360°, Schwenkwinkel: 180°. Schutzart, Leuchtenkopf und -gehäuse:...
Leistung = 8,5 W Spannung = 230 V AC Schutzart = IP55W Anzahl der LEDs = 1 Sensor = Fotozelle, PIR Lichtstärke = 118 lm Solar Panel = Nein Serie = LED Lighting PIR inklusiv = Ja