Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 
 >  >  >  >  >  > LED Streifen

  led-streifen  (4.814 Angebote unter 30.845.517 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „led-streifen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Paulmann 70586 LED Strip Universalstreifenleuchte 1500 mm (8 Angebote) 
MaxLED-Strips sind so leistungsstark, dass sie problemlos zur Raumausleuchtung eingesetzt werden können. Besonders in Profilen sind sie echte Highlights. Tageslichtweiße Strips sorgen für aktiviere...
Paulmann
70586
€ 40,49*
pro Stück
 
 Stück
as - Schwabe LED-Lichtband 15m 1.500 lm/m IP65 Anschluss 1,5m H05RN-F 2x1 (3 Angebote) 
LED-Lichtband 15m Komplett mit Anschlussleitung 1,5m H05RN-F 2x1 mit Konturenstecker IP44, weiß;. Ausführung: fluoreszierend Eingang: AC 230V/16A Leistung: 12 W/m, 180 W/Rolle Lichtstrom: 1.500 lm/...
as - Schwabe
46710
€ 97,90*
pro Stück
 
 Stück
LED-Flexband 24V 2700K IP00 5m 38201027 (6 Angebote) 
LED-Flexband 24V 2700K IP00 5m 38201027LED-Flexplatine 5 m, CRI > 80, 4,8 W / m, IP00, LED-Weißlicht, CRI > 80 LED-Flexplatine zur Länge: 5000.0 mm Lampenleistung je Meter: 4.8 W/m, Lichtstrom je M...
Brumberg Leuchten
38201027
€ 27,70*
pro Stück
 
 Stück
LED-Flexband 12V 2700 K 15311027 (6 Angebote) 
LED-Flexband 12V 2700 K 15311027LED-Flexplatine OneCut, 5 m, CRI > 90, 18 W / m, IP00, LED-Weißlicht, 2.700K, CRI > 90 LED-Flexplatine zur Länge: 5000.0 mm Lampenleistung je Meter: 18.0 W/m, Lichts...
Brumberg Leuchten
15311027
€ 76,61*
pro Stück
 
 Stück
avide ABLSBL12V5050-30RGB65 LED-Streifen-Komplettset mit Stecker 12 V, 230 V 5 m RGB 1 St. (2 Angebote) 
avide ABLSBL12V5050-30RGB65 LED-Streifen-Komplettset mit Stecker 12 V,230 V 5 m RGB 1 St. Avide LED-Streifen 12V 7.2W RGB 5m 7.2 W; 12 V; SMD5050; 30 LED/m; RGB 5 m; IP65 12V LED-Streifen mit DC-Ad...
avide
ABLSBL12V5050-30RGB65
€ 21,23*
pro Stück
 
 Stück
LED-Flexband 12V 3000 K 15311003 (4 Angebote) 
LED-Flexband 12V 3000 K 15311003LED-Flexplatine OneCut, 5 m, CRI > 90, 18 W / m, IP00, LED-Weißlicht, 3.000K, CRI > 90 LED-Flexplatine zur Länge: 5000.0 mm Lampenleistung je Meter: 18.0 W/m, Lichts...
Brumberg Leuchten
15311003
€ 82,51*
pro Stück
 
 Stück
LED-Strip VARDAFLEX AC WORK LIGHT PLUS, 12W/m, 4000K, 1165lm, IP65, 230V, CRI90, 15M Trommel (5 Angebote) 
LED-Strip VARDAFLEX AC WORK LIGHT PLUS, 12W/m, 4000K, 1165lm, IP65, 230V, CRI90, 15M Trommel Material: Polyvinylchlorid (PVC) Baustellenbeleuchtung in LED-Strip Ausführung für die Außenanwendung Au...
Rutec Licht
RU-79928
€ 136,75*
pro Stück
 
 Stück
LED Strip Flexible LED SMD 5050, IP20, 24V 14.4W/m, ROT, 200cm, dimmbar (4 Angebote) 
LED Strip Flexible LED SMD 5050, IP20, 24V 14.4W/m, ROT, 200cm, dimmbar Marke: nobilé Dimmbarkeit: PWM Pulsweitenmodulation Artikelnummer: NO-5011260260 Zubehör: Endkappe excl Ausstrahlungswinkel: ...
nobilé
NO-5011260260
€ 31,73*
pro Stück
 
 Stück
LED STRIP P 1000 -1000/927/5 (8 Angebote) 
Leistungsstarke LED-Bänder mit 1000 lm/m für anspruchsvolle Anwendungen. Produkteigenschaften: Flexibles und teilbares LED-Band. Kleinste teilbare Einheit: 55,56 mm. Lebensdauer (L70/B50): bis zu 5...
LEDVANCE
4058075707559
€ 50,92*
pro Stück
 
 Stück
Paulmann
79861
€ 8,09*
pro Stück
 
 Stück
as - Schwabe LED-Lichtband 25m 1.500 lm/m IP65 Anschluss 1,5m H05RN-F 2x1 (2 Angebote) 
LED-Lichtband 25m Komplett mit Anschlussleitung 1,5m H05RN-F 2x1 mit Konturenstecker IP44, weiß. Ausführung: fluoreszierend Eingang: AC 230V/16A Leistung: 12 W/m, 300 W/Rolle Lichtstrom: 1.500 lm/m...
as - Schwabe
46711
€ 163,84*
pro Stück
 
 Stück
Arclite stripCENTURY 10 Universalstreifenleuchte LED 48 W 5000 mm (2 Angebote) 
LED-Streifen für hoche Anspruche . Ideal für Anwendungen im Shop-, Retail -sowie Wohnbereich. Verfügbar in Weiß, RGB, RGB+W, TW . Beidseitige Anschlussmögligkeiten mit werkzeuglosem Steckverbinder....
Arclite Lichtvertrieb
AA80001.00.90
€ 69,93*
pro Stück
 
 Stück
Paulmann 941.91 LED strip Warmweiß 3000 K 31 W (9 Angebote) 
Plug & Shine Neon LED Stripe IP67 3000K 24V 5m Der Plug & Shine Neon LED Strip ist absolut wetterbeständig und lässt sich direkt an das Ende des 24V-Systems anschließen. Er spendet homogenes Licht,...
Paulmann
94191
€ 73,21*
pro Stück
 
 Stück
Outdoor LED Strip Flexible LED SMD 5050, IP67, 24V 14.4W/m, GRÜN, 200cm, dimmbar (4 Angebote) 
Outdoor LED Strip Flexible LED SMD 5050, IP67, 24V 14.4W/m, GRÜN, 200cm, dimmbar Marke: nobilé Dimmbarkeit: PWM Pulsweitenmodulation Artikelnummer: NO-5011240250 Zubehör: Endkappe excl Ausstrahlung...
nobilé
NO-5011240250
€ 35,10*
pro Stück
 
 Stück
LED STRIP P 1000 -1000/930/5 (8 Angebote) 
Leistungsstarke LED-Bänder mit 1000 lm/m für anspruchsvolle Anwendungen. Produkteigenschaften: Flexibles und teilbares LED-Band. Kleinste teilbare Einheit: 55,56 mm. Lebensdauer (L70/B50): bis zu 5...
LEDVANCE
4058075707573
€ 50,68*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   321   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema led-streifen
^

Moderne Beleuchtung im Büro, in Werkstätten und im Freien mit LED-Streifen

LED-Streifen lösen in modernen Beleuchtungsanlagen immer häufiger die herkömmliche Leuchtstoffröhre ab. Durch deutlich geringere Abmessungen, stark verringerten Energiebedarf im Vergleich zur Leuchtstoffröhre und eine signifikant längere Lebensdauer sowie geringere Beschaffungskosten gehört LED-Leuchten die Zukunft. Herzstück aller LED-Leuchtbänder sind LED-Streifen, die für unterschiedliche Zwecke angeboten werden.

Technischer Aufbau

Der einzelne LED-Streifen besteht aus einem maximal etwa zwei Zentimeter breiten, flexiblen Kunststoffband ähnlich einem Flachbandkabel, auf das in regelmäßigen Abständen Leuchtdioden aufgelötet sind. Die Leuchtdioden sind in aller Regel in Abständen von bis zu gut 30 Millimetern aufgelötet, um so in der geschlossenen Lampe durch Diffusion des Lichts den Eindruck eines durchgängigen Leuchtbandes vermitteln zu können. In Büroumgebungen strahlen die LEDs meist warmweißes Licht aus. Die LED-Streifen werden je nach Anforderung in Längen von mehreren Metern geliefert und sind auf einer Spule aufgewickelt. Das Gewicht selbst langer Streifen beträgt nur wenige hundert Gramm. Sie sind in regelmäßigen Abständen mit Lötpads versehen. An den Lötpads sind die Streifen perforiert und können hier abgebrochen werden. Dadurch lässt sich jeder LED-Streifen in beliebig langen Geräteträgern unterbringen, wobei die einzelnen Streifen an den Lötpads elektrisch miteinander verbunden werden. Da die LED-Streifen meist mit Stromspannungen von zwölf oder 24 Volt versorgt werden müssen, ist zum Betrieb der Leuchten entweder ein elektronisches Vorschaltgerät, das im Geräteträger eingebaut wird, oder ein externes Netzteil erforderlich. Die Leistungsaufnahme der LED-Streifen beläuft sich auf etwa bis zu 70 Watt, wobei hierbei die Länge der Leuchte das wichtigste Kriterium darstellt. Durch Klebepads auf der Rückseite können die LED-Streifen problemlos im Geräteträger angeklebt werden. Der Abstrahlwinkel beträgt je nach Form des Geräteträgers und der verwendeten LEDs bis hin zu 160 Grad.

Eigenschaften der LED-Streifen

Neben ihrer geringen Energieaufnahme und der langen Lebensdauer (bis zu 50.000 Betriebsstunden) zeichnen sich LED-Streifen auch durch eine sehr geringe Abwärme aus und arbeiten geräuschlos. Sie sind deutlich umweltverträglicher als herkömmliche Leuchtstoffröhren und werden ohne Verwendung von Schwermetallen hergestellt. Zudem sind LED-Streifen dank ihrer variabel zu nutzenden Länge auch an solchen Orten einsetzbar, wo Leuchtstoffröhren wegen ihrer Größe nicht verwendet werden können. LED-Streifen, die für Stimmungs-, Präsentations- oder Dekorationsbeleuchtungen gedacht sind, können auch in anderen Farben als warmweiß strahlen. Sie werden zudem meist mit einem Steuergerät, einem externen Netzteil und einer Fernbedienung geliefert. Mit deren Hilfe können die LED-Streifen im Betrieb gedimmt und auch zeitgesteuert ein- und ausgeschaltet werden. Bei besonders hochwertigen Steuergeräten ist auch eine individuelle Programmierung möglich. Durch ihre kompakte Bauweise und den rückseitig befestigten Klebestreifen können sie zudem schnell und unkompliziert an Orten befestigt werden, an denen die Installation von Leuchtstofflampen einen erheblichen Aufwand nach sich ziehen würde. LED-Streifen können dabei auch in geringem Maß gebogen werden. Sie dürfen jedoch nicht abgeknickt werden, weil dabei die feinen Leiterbahnen zerstört werden im Streifen.

Sonderausführungen

Für den Einsatz unter ungünstigen Betriebsbedingungen – beispielsweise an witterungsabhängigen Orten oder in Werkstätten – sind spezielle LED-Streifen erhältlich, die Schutzart-zertifiziert sind. Diese Streifen sind meist wasserdicht und können so auch dort verwendet werden, wo sie Wettereinflüssen ausgesetzt sind. Für Stimmungsbeleuchtungen sind außerdem spezielle LED-Streifen verfügbar, die unterschiedliche Farben abstrahlen. Das Licht kann dabei nicht nur in mehreren Stufen gedimmt werden, sondern zusätzlich können auch einzelne Farben ein- oder ausgeschaltet werden. Bei hochwertigen bunten LED-Streifen zur Stimmungs- und Dekobeleuchtung sind teilweise im Steuergerät frei per Fernbedienung wählbare Programme vorhanden, die die LEDs nach Farben selektiert automatisch ein- und ausschalten. Hierbei sind beispielsweise auch Wasserfalleffekte möglich, bei denen ein fließendes Leuchtband entsteht. Damit lösen LED-Streifen erheblich mehr Beleuchtungsanforderungen als bisherige Systeme bei einer deutlich besseren Umwelt- und Leistungsbilanz.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.