Anzahl der Auslässe = 1 ISO/IEC 11801 Ausgabe 2.0 , Ergänzung 2, EN 50173-1 und TIA/EIA 568 C. ARTEOR™-RJ45-UTP-Einfach-Modul-Buchsen der Kat. 5e. Mit LCS²-Steckverbinder mit schneller Verbindung d...
Anzahl der Auslässe = 1 ISO/IEC 11801 Ausgabe 2.0 , Ergänzung 2, EN 50173-1 und TIA/EIA 568 C. ARTEOR™-RJ45-FTP-Buchsen gemäß Kat. 6, ein Modul. Mit LCS²-Steckverbinder mit schneller Verbindung dan...
Valena In’Matic, RJ 11-Telefonanschlussdosen. Universell einsetzbar für den Anschluss von Telefongeräten.Schnellanschlusstechnik mit ¼-Drehung. Abgang zu weiteren Dosen möglich.
LivingNow 1-modulige Telefondose RJ11 in der Farbausführung Black Zusammenstellung: Modulargerät für Installationsschalterprogramme, Farbe: anthrazit, RAL-Nummer: 7015, Anschlussart: sonstige, Ausl...
Farbe = Weiß Serie = Mosaic ISO/IEC 11801 Ver. 2.0, EN 50173-1 und EIA / TIA 568. RJ45-Buchsen, Kategorien 5e und 6 LCS². Netzwerk- und Telekommunikationsbuchsen mit LCS²-Steckverbindern (Legrand C...