Übersicht | "Leimflasche"Überbegriffe Zubehör |
|  |  |  |  |  |  | Bild | | | | Bestellen |  | |
Leimspritze Express 500 E (1 Angebot) Volumen: 500 ml Mit 3 verschiedenen Runddüsen für 8, 10 und 12 mm Durchmesser und einem Schraubverschluß ausgestattet. Die Leimaustrittsöffnungen können nach Wahl selbst bestimmt werden. So wird de... |
|
€ 8,8153* pro Stück |
| |
Leimspritzflasche 500 ml A Spezial (9 Angebote) Leimspritzflasche - Auslaufsicher, unzerbrechlich - Mit handelsüblichen Weißleimen befüllbar - Für den gezielten und sauberen Leimauftrag, auch an schwierigen Stellen - Ausführung Leimspritzflasche... |
|
€ 6,00* pro Stück |
| |
Leimspritze Express 500 A (1 Angebot) Mit einer spitzen Schraubdüse mit Verschlußkappe.Volumen: 500 ml. Universelle Ausführung für jede Werkzeugkiste. Die Leimspritze EXPRESS ist ein stets griffbereites, preiswertes Werkzeug für den ge... |
|
€ 5,0439* pro Stück |
| |
Plastik Leimspritze mit Düse B Inhalt 500 cm3 (1 Angebot) Plastik Leimspritze mit Düse B Inhalt 500 cm3 Aus unzerbrechlichem, säurebeständigem Kunststoff. Grundausstattung der Spritzen mit Düse A oder B. Weitere Düsenformen stehen zur Wahl und werden nach... |
|
€ 13,82* pro Stück |
| |
Leimspritze Express 250 A (1 Angebot) Mit einer spitzen Schraubdüse mit Verschlußkappe.Volumen: 250 ml. Universelle Ausführung für jede Werkzeugkiste. Die Leimspritze EXPRESS ist ein stets griffbereites, preiswertes Werkzeug für den ge... |
|
€ 3,885* pro Stück |
| |
Leimspritze Express 250 C (1 Angebot) Volumen: 250 ml Mit einer Breitdüse 13 mm für Leimauftragsarbeiten von ca. 13 - 25 mm und einem Schraubverschluß. Die Leimspritze EXPRESS ist ein stets griffbereites, preiswertes Werkzeug für den g... |
|
€ 5,6145* pro Stück |
| |
Leimspritze Express 250 D (1 Angebot) Volumen: 250 ml Mit 3 verschiedenen Dübeldüsen für 8-, 10- und 12-mm-Dübellöcher und einem Schraubverschluß. Die Leimspritze EXPRESS Ausführung D ist das ideale Werkzeug für den Leimauftrag in Dübe... |
|
€ 8,6573* pro Stück |
| |
Leimspritze Express 500 ml (1 Angebot) Stets griffbereites, preiswertes Werkzeug für den gezielten und sauberen Leimauftrag, auch an schwierigen Stellen. Alle Leimspritzen sind auslaufsicher, unzerbrechlich und können mit handelsübliche... |
|
€ 7,27* pro Stück |
| |
Leimspritze Express 250 E (1 Angebot) Volumen: 250 ml Mit 3 verschiedenen Runddüsen für 8, 10 und 12 mm Durchmesser und einem Schraubverschluß ausgestattet. Die Leimaustrittsöffnungen können nach Wahl selbst bestimmt werden. So wird de... |
|
€ 7,7157* pro Stück |
| |
Leimspritze Express 500 B (1 Angebot) Volumen: 500 ml. Mit 3 verschiedenen Wechseldüsen ausgerüstet: 1 Dübeldüsen für 8-mm-Bohrungen, 1 Spitzdüse mit Käppchen, 1 Breitdüse 13 mm, 1 Durchlaßdeckel grün, 1 Schraubverschluß rot. Die L... |
|
€ 9,7764* pro Stück |
| |
Leimspritze Express 500 C (1 Angebot) Volumen: 500 ml Mit einer Breitdüse 13 mm für Leimauftragsarbeiten von ca. 13 - 25 mm und einem Schraubverschluß. Die Leimspritze EXPRESS ist ein stets griffbereites, preiswertes Werkzeug für den g... |
|
€ 6,8531* pro Stück |
| |
Leimspritze Express 500 D (1 Angebot) Volumen: 500 ml Mit 3 verschiedenen Dübeldüsen für 8-, 10- und 12-mm-Dübellöcher und einem Schraubverschluß. Die Leimspritze EXPRESS Ausführung D ist das ideale Werkzeug für den Leimauftrag in Dübe... |
|
€ 9,7659* pro Stück |
| |
Leimspritze Express 250 B (1 Angebot) Volumen: 250 ml. Mit 3 verschiedenen Wechseldüsen ausgerüstet: 1 Dübeldüsen für 8-mm-Bohrungen, 1 Spitzdüse mit Käppchen, 1 Breitdüse 13 mm, 1 Durchlaßdeckel grün, 1 Schraubverschluß rot. Die Lei... |
|
€ 8,6578* pro Stück |
|
Artikel pro Seite: 10 Alle | |
 Weitere Informationen zum Thema Leimflasche | |  | Die Leimspritzflasche als Dosierflasche für Leime
Die Leimspritzflasche ist ein Dosierwerkzeug für Leime. Sie kann Dübel- und Bohrlöcher füllen oder einen flächigen Auftrag erzeugen. Die Dosierung der Klebe- und Sicherungsmittel erfolgt durch leichten Druck auf die Leimspritzflasche. Eine saubere Lösung für professionelle Arbeiten.
Mit der Leimspritzflasche gezielt bis in den kleinsten Spalt dosieren
Die Leimspritzflasche ist ein praktisches Zusatzprodukt für die Verarbeitung von Leimen. Die Kunststoffflaschen fassen meist zwischen 250 ml oder 500 ml Leim. Der Klebstoff wird über die Flaschenöffnung eingefüllt. In Verarbeitungspausen oder zur kurzfristigen Aufbewahrung kann die Leimspritzflasche mit einem Schraubverschluss abgedichtet werden. Für den Leimauftrag wird die Spritzflasche mit einer Spritzdüse ausgestattet. Sie ersetzt dabei den Schraubverschluss. Die Spritzdüsen einiger Leimspritzflaschen haben an ihrem oberen Ende eine kleine Klappe als Verschlusselement. Sie ist fest mit der Flasche verbunden und kann nicht verloren gehen wie ein Schraubverschluss.
Die professionelle Leimspritzflasche
- optimiert für den flächigen oder füllenden Auftrag,
- saubere Dosierung,
- erreicht enge Stellen,
- verschließbar und unzerbrechlich,
- universell einsetzbar und
- leicht zu handhaben.
Die Leimspritzflasche ist leicht zu handhaben. Für den Leimauftrag wird sie kopfüber und möglichst senkrecht gehalten. Durch leichten Druck auf den Flaschenkörper, gelangt Leim in die Spritzdüse und tritt an ihrer Spitze aus. Das Dosieren mit der Leimspritzflasche ist sehr einfach, weil die Leimmenge durch die Druckeinwirkung genau gesteuert werden kann. Die Form der Spritzdüse entscheidet über die Auftragsvariante. Sie läuft spitz zu für Bohr- und Dübellöcher. Der flächige Auftrag gelingt durch eine Breitdüse.
Was ist Leim?
Der Leim ist ein Klebstoff auf natürlicher Basis. Seine Bestandteile sind pflanzlicher oder tierischer Natur. Im professionellen Bereich ist der Leim für die Holzbearbeitung und in der Verklebung von Papier und Pappe anzutreffen. Der Leim wird auch in der industriellen Produktion eingesetzt. Er ist auch in der Etikettierung von Flaschen zu finden. Für die Verwendung von Leim sollte mindestens ein Fügeteil saugfähig sein, da während der Aushärtung das enthaltene Wasser verdunstet. Die Leime für die Verwendung in Leimspritzflaschen sind Weißleime. Sie können synthetische Stoffe enthalten, die sie für die Verklebung von Holz mit diversen Ansprüchen an die Beständigkeit prädestinieren. Diese Leime werden auch als Holzleime bezeichnet.
|
|