Leitz Jurismappe Recycle. Klima-kompensiert durch ClimatePartner (Tracking-Nr. 11538-1902-1001). Hergestellt aus zu 100% recyceltem Karton und zu 100% recycelbar. Langlebig und robust. Mit 3 vollfl...
Leitz Jurismappe, A4, mit 3 vollflächig verklebten Klappen am Unterdeckel, Liniendruck auf Vorderdeckel. Material: 100% Pendarec-Karton 430 g/qm (RC). Kapazität: bis zu 250 Blatt A4. Format: 240 x ...
Leitz Ablagebox Recycle. Klima-kompensiert durch ClimatePartner (Tracking-Nr. 11538-1902-1001). Hergestellt aus 80% recyceltem Material und zu 100% recycelbar. Mit recycelbarem Sicherheitsverschlus...
Bene Dreiflügelmappe Comba. Anzahl Hüllen: 3. Beschriftbar: Ja. Breite: 240 mm. Farbe: Rot. Fertigkeiten: Flach. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Geeignet für: DIN A4. Grundfarbe: Rot. Herstelle...
Leitz Sammelmappe Recycle. Klima-kompensiert durch ClimatePartner (Tracking-Nr. 11538-1902-1001). Hergestellt aus 80% recyceltem Material und zu 100% recycelbar. Klappe mit recycelbarem Druckknopfv...
Esselte Jurismappe, A4, mit 3 Klappen am Unterdeckel, Liniendruck auf Vorderdeckel. Material: Manilakarton 275 g/qm (RC). Kapazität: bis zu 250 Blatt A4. Format: 240 x 318 mm. Farbe: pink.
Leitz Sammelmappe, A4, mit 3 Klappen am Unterdeckel und stark elastischem Gummi längs über den Vorderdeckel. Material: Hartpappe 0,7 mm (RC). Kapazität: bis zu 180 Blatt A4. Format: 235 x 318 mm. F...