Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Archivierung
>
Sammelbox
>
Heftbox
>
Artikel
Ablagebox Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 30 mm, rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-46230025
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
46230025
EAN/GTIN:
4002432130481
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Ablagebox Recycle. Klima-kompensiert durch ClimatePartner (Tracking-Nr. 11538-1902-1001). Hergestellt aus 80% recyceltem Material und zu 100% recycelbar. Mit recycelbarem Sicherheitsverschluss. Für die Ablage umfangreicher Unterlagen. Leicht, langlebig und wiederverwendbar. Blickdicht. Mit 3 Klappen am Rückdeckel innen. Kein Verpackungsabfall, Kennzeichnung nur mittels Etikett. Fassungsvermögen: bis 250 Blatt DIN A4 (80 g/gm). Material: 80% recyceltes Polypropylen (PP) 0,65 mm. Format: 330 x 254 x 38 mm. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Werkstoff:
80% recyceltes Polypropylen (PP)
max. Füllhöhe an Papier:
38
Flächenmasse des Papiers:
650
Breite:
330
Art des Verschlusses:
recycelbarer Sicherheitsverschluss
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Beschreibung der Besonderheiten:
CO² neutral. Hergestellt aus 80% recyceltem Material und zu 100% recycelbar. Für die Ablage umfangreicher Unterlagen. Leicht, langlebig und wiederverwendbar. Blickdicht.
Höhe:
254
Farbe:
rot
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Dokumentenmappe
,
Sammelmappe
,
Sammeltasche
,
Einschlagmappe
,
Flügelmappe
,
Jurismappe
,
Heft-Box
,
Heftbox
,
Heftsammler
,
Heftschonbox
,
Heftschonmappe
,
Schulheftbox
,
Schulheftmappe
,
Leitz-Ordner
,
Dokumentenbox
,
Sammelbox
,
leitz jurismappe a4 rot
,
einschlagmappe din a4
,
einschlagmappe
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,76*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dokumentenmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, rot
Leitz
46220025
ab € 2,67*
Ähnlich
Eckspanner Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, rot
Leitz
39080025
ab € 1,03*
Ähnlich
Jurismappe Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, rot
Leitz
39060025
ab € 1,18*
Ähnlich
Leitz 40020003 Klarsichthülle 150 x 210 mm (A5) Polypropylen (PP)
Leitz
40020003
ab € 2,38*
Ähnlich
Leitz 40190003 Klarsichthülle 300 x 420 (A3) Polypropylen (PP)
Leitz
40190003
ab € 6,95*
Ähnlich
Leitz 40210003 Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Leitz
40210003
ab € 3,83*
Ähnlich
Leitz 40220003 Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP) 40 Stück(e)
Leitz
40220003
ab € 4,47*
Ähnlich
Ordnungsmappe Recycle, klima-kompensiert, 12 Fächer, Karton, rot
Leitz
39150025
ab € 4,99*
Ähnlich
Ordnungsmappe Recycle, klima-kompensiert, 6 Fächer, Karton, rot
Leitz
39140025
ab € 3,53*
Ähnlich
Plastikregister Recycle 1-10, klima-kompensiert, A4 Maxi, PP, 10 Blatt, schwarz
Leitz
12080000
ab € 2,16*
Ähnlich
Plastikregister Recycle 1-12, klima-kompensiert, A4 Maxi, PP, 12 Blatt, schwarz
Leitz
12090000
ab € 2,28*
Ähnlich
Plastikregister Recycle 1-20, klima-kompensiert, A4 Maxi, PP, 20 Blatt, schwarz
Leitz
12110000
ab € 3,67*
Ähnlich
Plastikregister Recycle 1-31, klima-kompensiert, A4 Maxi, PP, 31 Blatt, schwarz
Leitz
12180000
ab € 4,06*
Ähnlich
Plastikregister Recycle A-Z, klima-kompensiert, A4 Maxi, PP, 20 Blatt, schwarz
Leitz
12070000
ab € 2,38*
Ähnlich
Projektmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 5 Fächer, rot
Leitz
46240025
ab € 7,20*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen