Stromsparen im Retro-Look – Ihr Geldbeutel wird sich uber die nachste Stromabrechnung freuen. Mit einem Verbrauch von nur 2 Watt ist die LED-Filament-Lampe besonders effizient. Ein weiterer behagli...
Warmweißes Licht, keine Kompromisse bei der Lichtqualität Glänzendes Licht für eine angenehme und einladende Atmosphäre Formen, wie Sie sie kennen und lieben. Diese Lampen verbrauchen aufgrund der ...
Das gefrostete 4,2W SLV LED Filament Leuchtmittel mit E14 Sockel und C35 Form ist dimmbar, hat einen einen CRI-Wert von 90, 350 Lumen sowie eine Lebensdauer von 15.000 Stunden. Diese Version hat ei...
Das transparente 4,2W SLV LED Filament Leuchtmittel mit E14 Sockel und C35 Form ist dimmbar, hat einen einen CRI-Wert von 90, 380 Lumen sowie eine Lebensdauer von 15.000 Stunden. Diese Version hat ...
LED-Lampen mit GLOWdim-Effekt, klassische Kerzenform. Produkteigenschaften: LED-Alternative zu konventionellen Lampen. Dimmen ändert die Lichtfarbe von Warm White (2.700 K) auf Extra Warm White (2....
LED-Kerzenlampe RL-C25 827/C/E14 FILLED-Kerzenlampe zum Austausch mit Glühlampen, Glaskolben klar, nicht dimmbar, Sockel E14. LED-Licht enthält keine UV- oder IR-Strahlung.
Diese LED Filament Lampe Kerzenform ist ausgestattet mit 4,5 Watt und erstrahlt im warmweißen Licht. Dank des handelsüblichen E14 Sockels findet die LED-betriebene Filament Lampe überall dort Anwen...
E14 Filament LED Deko Leuchtmittel Kerze Vintage Rauchfarben - 2 Watt, 25 LumenAngesagtes Vintage Leuchtmittel in Kerzenform. Dieses LED Leuchtmittel hat eine Leistung von 2 Watt, 25 Lumen & 1800 K...