Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV C35 E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV C35 E14
SLV C35 E14
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96860532
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005284
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
Das transparente 4,2W SLV LED Filament Leuchtmittel mit E14 Sockel und C35 Form ist dimmbar, hat einen einen CRI-Wert von 90, 380 Lumen sowie eine Lebensdauer von 15.000 Stunden. Diese Version hat einen Abstrahlwinkel von 320° und ist warmweiss mit 2.700 Kelvin.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
35 mm
Länge (mm)
98 mm
Gewicht
20 g
Leistungen
Lampenleistung
4.2 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Lichtleistung
380 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
4.2 W
Farbtemperatur
2700 K
Strahlungswinkel
320 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Anzahl der Schaltzyklen
15000
Beleuchtungseffizienz
90 lm/W
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsstrom
0.3 A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1005285
ab € 3,55*
Ähnlich
SLV
143251
ab € 8,63*
Ähnlich
SLV
143261
ab € 8,62*
Ähnlich
SLV
143241
ab € 5,84*
Ähnlich
SLV
143271
ab € 5,85*
Ähnlich
SLV
143152
ab € 3,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.