Der LevelOne KVM-0831/-1631 8/16-Port Combo KVM-Switch ermöglicht die Kontrolle und Konfiguration einer Serverfarm oder mehrerer Computer über die lokale Konsole oder den Remote Konsolen Port. Loka...
Produkt-Übersicht Der KVM-0221 2-Port USB KVM Switch von LevelOne bietet dem Anwender einen einfach zu installierenden KVM Switch, mit dem Sie bis zu zwei Computer über eine einzige Tastatur-, Maus...
Unterstützt hohe Videoqualität – DDC2B und 1920 x 1200 Pixel - Steuerung und Verwaltung von 2 Rechnern über nur eine USB-Tastatur, Maus und einen Monitor - Bietet Auto-Scan und Audio/Mikrofon-Unter...
Unterstützt Videoauflösungen bis zu 1080P Steuerung und Verwaltung von 2 Rechnern über nur eine USB-Tastatur, Maus und einen Monitor Bietet Auto-Scan und Audio-Unterstützung Unterstützt HDCP, High-...
Der USB-Kabel-KVM-Switch KVM-0223 von LevelOne bietet Nutzern eine hochauflösende VGA-Videoschnittstelle und eliminiert Anschlusschaos mit zwei Sets fester USB-KVM- und Audio/Mikrofon-Kombikabel. E...
Produkt-Übersicht Der KVM-0422 4-Port USB KVM Switch von LevelOne ist ein einfach zu installierender KVM Switch, mit dem Sie bis zu vier Computer verwalten können. Der Switch ermöglicht den Zugriff...
Produkt-Übersicht Der KVM-0421 4-Port USB KVM Switch mit Audio von LevelOne ist ein einfach zu installierender KVM Switch, mit dem vier Computer mit nur einer USBTastatur, -Maus und einem Monitor g...
Der LevelOne KVM-0831/-1631 8/16-Port Combo KVM-Switch ermöglicht die Kontrolle und Konfiguration einer Serverfarm oder mehrerer Computer über die lokale Konsole oder den Remote Konsolen Port. Loka...
Modulares Design für optionale KVM-Switches, ermöglicht Verwaltung von bis zu 128 Computern - Unterstützt Videoauflösung bis zu 1440 x 900 - Duale Schnittstelle für PS/2- und USB-Tastatur/Maus - Ei...
Modulares Design für optionale KVM-Switches, ermöglicht Verwaltung von bis zu 128 Computern - Unterstützt Videoauflösung bis zu 1440 x 900 - Duale Schnittstelle für PS/2- und USB-Tastatur/Maus - Ei...
Produkt-Übersicht Der KVM-0222 2-Port USB KVM Switch von LevelOne bietet dem Anwender einen einfach zu installierenden KVM Switch, mit dem Sie bis zu zwei Computer über eine einzige USB Tastatur-, ...
Das KVM-9036 Cat.5 USB Extender Kit ist ein Paar Geräte (Sender und Empfänger) für Anwendungen mit hoher Dichte, bei denen Sie die Tastatur, Maus und den Monitor vollständig nutzen möchten, aber ke...