Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Kaskadierkabel

  Kaskadierkabel  (4 Angebote unter 28.278.780 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kaskadierkabel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Kaskadierkabel"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
LegaDrive Kaskadierkabel,1500 (3 Angebote) 
• Kaskadierkabel zur Verbindung von LegaDrive Steuerungen · Pro Steuerung 1 Kaskadierkabel nötig · Länge 1500 mm · AnleitungWeitere technische Eigenschaften:· Variante: Komponenten· Länge mm: 1500 mm
Hettich
9188864
ab € 36,8751*
pro Stück
 
 Stück
LegaDrive Kaskadierkabel kurz,500 (3 Angebote) 
• Kurzes Kaskadierkabel zur Verbindung von LegaDrive Steuerungen · 1 Kaskadierkabel verbindet 2 Steuerungen · Länge 500 mm · AnleitungWeitere technische Eigenschaften:· Variante: Komponenten· Länge...
Hettich
9203988
ab € 9,3563*
pro Stück
 
 Stück
Kaskadierkabel 1,25 m, weiß, für LED Leuchte 698026.x (4 Angebote) 
Zur Verbindung von bis zu 6 LED Magnetleuchten 698026.x Kabellänge 1,25 m Verpolungssichere Stecker/Buchse Farbe Kabel weiß, Stecker grau
EFB-Elektronik
698026.3
ab € 3,32*
pro Stück
 
 Stück
Nortel Kaskadierkabel (2 Angebote) 
Nortel - Kaskadierkabel - 5 m - für Nortel BayStack 5510-48T
Nortel
AL2018014
ab € 76,91*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Kaskadierkabel
^

Über Kaskadierkabel mehrere KVM-Switche mit nur einer Konsole bedienen

Wenn bei großen IT-Installationen mehrere KVM-Switche untereinander gekoppelt werden müssen, schlägt die Stunde der Kaskadierkabel. Diese können ohne großen Aufwand mehrere Switche miteinander verbinden, wobei auch KVM-over-IP-Switche miteinbezogen werden können.

Die Eigenschaften von Kaskadierkabeln

Kaskadierkabel werden stets mit einer 25-poligen D-Sub-Schnittstelle genutzt. An den beiden Enden befinden sich jeweils eine Buchse und ein Stecker. Die Kabel sind in Ausführungen mit Längen bis zu mehreren Metern erhältlich. Da bei größeren Kabellängen im Normalfall leicht durch externe Störungen die Signalqualität leiden kann, sind Kaskadierkabel zur Vermeidung solcher Interferenz-Störungen in aller Regel mit hochwertigen, AWG28-zertifizierten Kabeln ausgestattet. Die Stecker an den Enden sind angegossen und mit einer ebenfalls angegossenen Zugentlastung versehen. Im Inneren der Kabel sind die einzelnen Kupferlitzenstränge separat isoliert, um gegenseitige Störungen auszuschießen. Zudem sind die Kabel üblicherweise doppelt isoliert und weisen im äußeren Isolationsring eine Abschirmung aus Aluminiumgeflecht auf. Zur zusätzlichen Erhöhung der Störsicherheit ist jede Datenleitung zudem mit einem Erdleiter gepaart. Bei langen Kaskadierkabeln finden sich zusätzlich nahe der beiden Stecker Ferritkerne, die ebenfalls Störeinstrahlungen mindern.

Mechanische Sicherheit

Um dauerhaft sichere Kaskadierleitungen zu ermöglichen, sind die D-Sub-Verbindungen jeweils mit Schrauben versehen, mit denen die Stecker fest am KVM-Switch verschraubt werden. Damit ist auch unter ungünstigen räumlichen Bedingungen eine sichere Fixierung vorhanden, wobei durch die feste Verschraubung zusätzlich die Störresistenz an den Übergängen erhöht wird.

Modellabhängigkeit

Kaskadierkabel sind in aller Regel für bestimmte KVM-Switche vorgesehen und werden vom Hersteller des Switch modell- oder baureihenspezifisch entwickelt. Angebote von Drittherstellern, die qualitativ optimal auf die jeweilige Baureihe an KVM-Switchen abgestimmt sind, finden sich nur sehr wenige. Daher empfiehlt es sich, das Angebot des jeweiligen Switch-Herstellers zu nutzen.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.