| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-520LG123G028-16C Herst.-Nr.: LG123G028-16C EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| CoroCut® 1-2 Schaftwerkzeug zum flachen EinstechenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -inch: 1 x 1 Drehmoment(TQ): 3.5 Nm Funktionsbreite(WF): 34 mm Funktionshöhe(HF): 25.4 mm Funktionslänge(LF): 152.4 mm HerstArtNr: LG123G028-16C Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Körperwinkel, Werkstückseite(BAWS): 90 deg Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 0: no coolant exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 49 mm Minimale Kraglänge(OHN): 23.5 mm Schaftbreite(B): 25.4 mm Schafthöhe(H): 25.4 mm Schneidrichtung(HAND): L Schnitttiefe, max.(CDX): 7.112 mm Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroCut 2 -size G (N123G2-0300-0003-TF) Funktionsbreite W: 34 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -inch: 1 x 1 Funktionslänge L: 152.4 mm Weitere Informationen: | | Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: | Rectangular shank -inch: 1 x 1 | Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): | Rectangular shank -inch: 1 x 1 | Drehmoment(TQ): | 3.5 Nm | Funktionsbreite W: | 34 mm | Funktionsbreite(WF): | 34 mm | Funktionshöhe(HF): | 25.4 mm | Funktionslänge L: | 152.4 mm | Funktionslänge(LF): | 152.4 mm | HerstArtNr: | LG123G028-16C | Hersteller: | SANDVIK COROMANT | IC Code: | 14000 | Körperwinkel, Werkstückseite(BAWS): | 90 deg | Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): | 0: no coolant exit | Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): | 0: without coolant | Lebenszyklusstatus(LCS): | 20 | Maximale Kraglänge(OHX): | 49 mm | Minimale Kraglänge(OHN): | 23.5 mm | Schaftbreite(B): | 25.4 mm | Schafthöhe(H): | 25.4 mm | Schneidrichtung(HAND): | L | Schnitttiefe, max.(CDX): | 7.112 mm | Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: | CoroCut 2 -size G (N123G2-0300-0003-TF) |
|
| | |
| | | |
| |